Wurth katalog proizvoda
872 15 ORSY set vijaka sa cilindričnom glavom DIN933 i navrtki DIN934, UNF/SAE br. art. 5964007100 478 kom. ORSY set vijaka sa cilindričnom glavom DIN933, navrtki DIN934 i podloški DIN125, M5-M12 br. art. 5964005706 435 kom. ORSY set imbus vijaka sa cilindr. glavom, DIN912, Č.8.8, poc., M4 do M8 br. art. 0964 084 1.040 kom. ORSY set vijaka za lim DIN7981, ravna glava, AW prihvat, plavo cinkovani br. art. 0964 111 20 1.603 kom. ORSY set vijaka sa upuštenom glavom i imbus prihvatom, DIN7991, 10.9 br. art. 0964 089 0 635 kom. ORSY set vijaka za lim DIN7981, ravna glava, AW prihvat, Delta crni br. art. 0964 111 30 1.778 kom. br. art. opis 0111 329 … 2,9 x 9,5/13 100 0111 335 … 3,5 x 9,5/13/16/19 100 0111 339 … 3,9 x 13/16/19 100 0111 342 … 4,2 x 9,5/13/16/19/25 100 0111 348 … 4,8 x 16/19 100 0111 355 … 5,5 x 16 100 0111 355 … 5,5 x 25 75 0614 … Bit AW ® 10/20/25 1 br. art. opis p/k 0111 229 … 2,9 x 9,5/13 100 0111 235 … 3,5 x 9,5/13/16/19/25 100 0111 242 … 4,2 x 9,5/13/16/19/25 100 0111 248 … 4,8 x 13/16/19/25 100 0614 … Bit AW ® 10/25/30 1 din Program br. art. opis p/k 0331 … 1/4” 125 3/8” 50 5/16” 60 0071 14 … 1/4” x 1/2”; 3/4”; 1”; 1 1/4”; 1 1/2” 25 0071 516 … 5/16” x 1/2”; 3/4”; 1”; 1 1/4”; 1 1/2” 10 5/16” x 2” 8 0071 38 … 3/8” x 1” 20 3/8” x 1 1/4”; 1 1/2” 15 3/8” x 1 3/4” 10 ORSY set vijaka sa cilindričnom glavom DIN933 i navrtki DIN934, UNF/SAE br. art. 5964007200 478 kom. br. art. opis p/k 0030 … 1/4” 125 3/8” 50 5/16” 60 0072 14 … 1/4” x 1/2”; 3/4”; 1”; 1 1/4”; 1 1/2” 25 0072 516 … 5/16” x 1/2”; 3/4”; 1”; 1 1/4”; 1 1/2” 10 5/16” x 2” 8 0072 38 … 3/8” x 1” 20 3/8” x 1 1/4”; 1 1/2” 15 3/8” x 1 3/4” 10 ORSY set vijaka sa šestouganom glavom DIN933, M6-M10, A2 br. art. 5964009601 430 kom. opis br. art. p/k DIN933, M6 x 10/16/20/25 0096 6 … 50 DIN933, M6 x 30 0096 6 … 25 DIN933, M8 x 16/20/25 0096 8 … 25 DIN933, M8 x 30/40 0096 8 … 20 DIN933, M10 x 20/25 0096 10 … 20 DIN933, M10 x 30/35 0096 10 … 15 DIN933, M10 x 40/50 0096 10 … 10 opis br. art. p/k 0DIN912, M4 x 10/16/20 0084 4 … 100 DIN912, M5 x 10/16 0084 5 … 100 DIN912, M5 x 20 0084 5 … 80 DIN912, M5 x 25/30 0084 5 … 50 DIN912, M6 x 10/16/20 0084 6 … 50 DIN912, M6 x 25/30 0084 6 … 40 DIN912, M6 x 40 0084 6 … 30 DIN912, M8 x 16/20 0084 8 … 30 DIN912, M8 x 25/30 0084 8 ... 20 opis br. art. p/k DIN7991, M6 x 12/16/20 0089 06 … 100 DIN7991, M6 x 25 0089 06 … 75 DIN7991, M8 x 16/20 0089 08 … 50 DIN7991, M8 x 25/30 0089 08 … 40 DIN7991, M10 x 25 0089 010 25 DIN7991, M10 x 30/35 0089 010 … 20 DIN7991, M10 x 40 0089 010 … 15 opis br. art. p/k DIN933, M8 x 20 0057 820 50 DIN933, M8 x 30 0057 830 25 DIN933, M10 x 25 0057 1025 25 DIN933, M10 x 30 0057 1030 20 DIN933, M12 x 30 0057 1230 10 DIN933, M12 x 40 0057 1240 15 DIN934, M8 0317 8 75 DIN934, M10 0317 10 45 DIN934, M12 0317 12 25 DIN125, D8,4 0407 8 75 DIN125, D10,5 0407 10 45 DIN125, D13,0 0407 12 25 ORSY set vijaka za lim DIN7983, upuštena glava, AW prihvat, crni br. art. 0964 112 30 1.803 kom. br. art. opis p/k 0112 329 … 2,9 x 9,5/13/16/19 100 0112 335 … 3,5 x 13/16/19/25 100 0112 339 … 3,9 x 16/19/25/32 100 0112 342 … 4,2 x 16/19/25 100 0112 348 … 4,8 x 19/22/25 100 0614 … Bit AW10/20/25 1 OK-01005
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw