Wurth katalog proizvoda
09 ORSY sistem skladištenja 871 14 ORSY set podloški osiguravajućih podloški, čelične, M3-M24 br. art. 0964 049 30 1.220 kom. ORSY set vijaka DIN 84, navrtki DIN 934 i podloški DIN 125 br. art. 5964004000 1.200 kom. ORSY set vijaka sa upuštenom glavom, C4.8, DIN 963 br. art. 0964 039 1.290 kom. ORSY set osiguravajućih podloški, A2, M3-M16 br. art. 0964 040 480 1.220 kom. ORSY set vijaka DIN 84, Č.poc., 16 dimenzija, M3- 6 br. art. 5964004001 1.350 kom. ORSY set vijaka sa sočivastom glavom DIN7985 i upuštenom glavom DIN965, 4.8 br. art. 5964510400 1.652 kom. ORSY set vijaka sa sočivastom glavom, DIN7985, 4.8 br. art. 0964 046 1 1.100 kom. ORSY set vijaka sa 6-ugaonom glavom DIN933, Č8.8 br. art. 0964 057 1 665 kom. din Program naziv br. art. Vijak sa upuštenom glavom, šlic prihvat 0039 3 x 10/16/20/25 Vijak sa upuštenom glavom, šlic prihvat 0039 4 x 10/16/20/25 Vijak sa upuštenom glavom, šlic prihvat 0039 5 x 10/16/20/25 Vijak sa upuštenom glavom, šlic prihvat 0039 6 x 16/20/30/40 naziv br.art. Vijak sa upuštenom glavom, sa cilindričnom glavom 0040 3 x 10/16/20/25 Vijak sa upuštenom glavom, sa cilindričnom glavom 0040 4 x 10/16/20/25 Vijak sa upuštenom glavom, sa cilindričnom glavom 0040 5 x 10/16/20/25 Vijak sa upuštenom glavom, sa cilindričnom glavom 0040 6 x 16/20/30/40 naziv br. art. p/k DIN7985, M4 x 10/16/20 0046 4 100 DIN7985, M5 x 10/16 0046 5 100 DIN7985, M5 x 20 0046 5 75 DIN7985, M6 x 10 0046 6 75 DIN7985, M6 x 16/20 0046 6 50 DIN965, M4 x 10/16/20 0048 4 100 DIN965, M5 x 10/16/20 0048 5 100 DIN965, M6 x 10/16 0048 6 100 DIN965, M6 x 20 0048 6 75 naziv br. art. p/k DIN7985, M4 x 10/16/20/25 0046 4 ... 100 DIN7985, M5 x 12/16/20/25 0046 5 … 100 DIN7985, M6 x 16/20 0046 6 … 100 DIN7985, M6 x 25/30 0046 6 … 50 naziv br. art. p/k DIN933, M6 x 12/16/20 0057 6 … 100 DIN933, M6 x 25 0057 6 … 80 DIN933, M8 x 16 0057 8 … 60 DIN933, M8 x 20/25 0057 8 … 50 DIN933, M8 x 30 0057 8 … 40 DIN933, M10 x 20/25 0057 10 … 25 DIN933, M10 x 30 0057 10 … 20 DIN933, M10 x 40 0057 10 … 15 Sadrži: M3/M4/M5/M6/M8/M10/M12/M16 Sadrži: M3/M4/M5/M6/M8/M10/M12/M14/M16/M18/M20/M24 naziv br. art. Vijak sa upuštenom glavom, šlic prihvat 0039 4 x 10 Vijak sa upuštenom glavom, šlic prihvat 0039 5 x 16 Vijak sa upuštenom glavom, šlic prihvat 0039 6 x 20 Vijak sa upuštenom glavom, sa cilindričnom glavom 0040 4 x 10/16/20 Vijak sa upuštenom glavom, sa cilindričnom glavom 0040 5 x 10/16/20 Vijak sa upuštenom glavom, sa cilindričnom glavom 0040 6 x 16/20/25 Navrtka 0317 4/5/6 Podloška 0407 4/5/6 ORSY set vijaka sa cilindričnom glavom DIN933, navrtki DIN934 i podloški DIN125, M4-M6 br. art. 5964005705 2.400 kom. opis br. art. p/k DIN933, M4 x 16/20 0057 4... 150 DIN933, M5 x 16/20 0057 5... 150 DIN933, M6 x 16/20 0057 6... 100 DIN934, M4 0317 4 300 DIN934, M5 0317 5 300 DIN934, M6 0317 6 200 DIN125, D4,3 0407 4 300 DIN125, D5,3 0407 5 300 DIN125, D6,4 0407 6 200 OK-01004
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw