Wurth katalog proizvoda
09 ORSY sistem skladištenja 869 PRIBORZA AUTO/CARGO ORSY set koÿionih navojnih prikljuÿaka br. art. 5964088900 155 kom. opis br.art. p/k Navojniprikljuÿak za koÿione cevi, TipS,D4.7510mm (3/8”-24UNF) 0889504 10 Navojniprikljuÿak za koÿione cevi, Tip PF,D4.7513mm (1/2”-20UNF) 0889511 5 Navojniprikljuÿak za koÿione cevi, TipB,D6.012mmM12 x1 0889509 10 Navojniprikljuÿak za koÿione cevi, Tip F,D4.7511mm (3/8”-24UNF) 0889503 10 Navojniprikljuÿak za koÿione cevi, Tip L,D4.7510mmM10 x1.25 0889506 10 Navojniprikljuÿak za koÿione cevi, TipM,D4.7510mmM10 x1.25 0889505 10 Navojniprikljuÿak za koÿione cevi, TipB5.0,D4.7512mmM12 x1 0889508 5 Navojniprikljuÿak za koÿione cevi, TipH,D4.7514mm (3/8”-24UNF) 0889507 5 Navojniprikljuÿak za koÿione cevi, TipE,D4.7510mmM10 x1 0889502 10 Navojniprikljuÿak za koÿione cevi, TipA,D4.7510mmM10 x1 0889500 40 Navojniprikljuÿak za koÿione cevi, TipD,D4.7510mmM10 x1 0889501 30 Navojniprikljuÿak za koÿione cevi, TipC,D4.7511mmM11 x1dugi 0889510 10 OK-01002
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw