Wurth katalog proizvoda
09 ORSY sistem skladištenja 867 10 Priborza auto/Cargo ORSY set zaptivnih podloški 6 x 10-26 x 32 br. art. 5964046200 575 kom. br. art. opis p/k 0460 12 18 12x18 50 0460 14 20 14x20 100 0460 16 22 16x22 25 0460 6 10 6x10 100 0462 014 20 14x20 50 0462 018 24 18x24 25 br. art. opis p/k 0462 026 32 26x32 25 0462 16 22 16x22 25 0463 10 16 10x16 50 0463 22 27 22x27 25 0464 12 20 12x20 50 0464 14 22 14x22 50 ORSY set podloški za karoseriju Pocinkovan čelik (A3A) br. art. 5964050003 1.375 kom. opis br. art. p/k 2.9 mm 0500 119 56 50 3.5 mm 0500 121 9 50 3.9 mm 0500 113 46 50 4.2 mm 0500 113 62 50 4.8 mm 0500 115 22 50 5.5 mm 0500 115 77 50 6.3 mm 0500 132 04 50 6.3 mm 0500 114 27 50 opis br. art. p/k 6.5 mm 0500 114 03 50 6.5 mm 0500 113 69 100 8.0 mm 0500 117 61 25 2.5 mm 0500 111 84 200 3.0 mm 0500 111 41 200 3.5 mm 0500 111 83 200 4.0 mm 0500 111 82 200 Set podloški za karoseriju br. art. 0964 500 1 800 kom. opis br. art. p/k 3.9 mm 0500 113 47 100 4.2 mm 0500 113 62 100 6.5 mm 0500 113 69 100 6.5 mm 0500 114 03 100 4.8 mm 0500 133 84 100 9 3.5 mm 0500 121 100 4.8 mm 0500 114 70 100 5.5 mm 0500 115 77 100 Set klema za tapacirung br. art. 0964 500 08 501 kom. opis br. art. p/k Πένσα για σύρματα επενδύσεων 0714 500 08 1 Σύρματα επενδύσεων 0500 500 08 500 ORSY set šelni za crevo, NORMA, od 8 do 15 mm br. art. 5964054000 200 kom. opis br. art. p/k Μ 7mm, Ø8mm 0540 8 7 25 M 9mm, Ø9mm 0540 9 9 25 M 9mm, Ø10mm 0540 10 9 25 M 9mm, Ø11mm 0540 11 9 25 M 9mm, Ø12mm 0540 12 9 25 M 9mm, Ø13mm 0540 13 9 25 M 9mm, Ø14mm 0540 14 9 25 M 9mm, Ø15mm 0540 15 9 25 Set plastičnih konektora, 3-6 mm 18 dimenzija za prečnike od 3 do 6 mm br. art. 5964050000 150 kom. opis br.art. p/k Konektorzacrevo, prav,Ø3mm 05002501 10 Konektorzacrevo, prav,Ø4mm 05002502 10 Konektorzacrevo, prav,Ø5mm 05002503 10 Konektorzacrevo, prav,Ø6mm 05002504 10 Konektorzacrevo,prav, reducir4-3mm 050025010 5 T-reducir3-4-3mm 050025018 5 opis br.art. p/k T-konektorzacrevo,prečnik3mm 050025028 10 T-konektorzacrevo,prečnik4mm 050025029 10 T-konektorzacrevo,prečnik5mm 050025030 10 T-konektorzacrevo,prečnik6mm 050025031 10 Konektorzacrevo,prav, reducir,6-4mm 050025011 5 T-reducir 4-6-4mm 050025019 10 Y-konektorzacrevo,prečnik3mm 050025047 10 Y-konektorzacrevo,prečnik4mm 050025048 10 Y-konektorzacrevo,prečnik5mm 050025049 10 Y-konektorzacrevo,prečnik6mm 050025050 10 Konektorzacrevo,prav, reducir,8-4mm 050025012 5 Y-reducir 4-6-4mm 050025056 5 Set čepova kartera i zaptivnih podloški, Alfa Romeo, Fiat br. art. 0964 243 010 120 kom. opis br. art. p/k Navojni čep za karter M18x1.5x27 0243 123 001 10 Navojni čep za karter M22x1.5x14.5 0243 106 001 10 Bakarni zaptivni prsten 18x26x1.5 0460 182 6 50 Aluminijumska zaptivna podloška 22.5x30x1.5 0464 223 0 50 ORSY set šelni sa gumom za cevi br. art. 5964054200 73 kom. opis br.art. p/k D6,B12,M5,8.0+D/2 0542612 50/100 D8 0542812 D10 05421012 D12 05421215 D15 05421515 D18 05421815 opis br.art. p/k D20,B15,M6,11.2+D/2 05422015 50/100 D22 05422215 D25 05422515 D30 05423015 D15,B20,M8,14.5+D/2 05421520 D20 05422020 D25 05422520 ORSY set šelni za pneumatsku instalaciju sa kleštima br. art. 5964054100 181 kom. br. art. opis p/k 0541 066 B5,5-D6,6 20 0541 070 B6,4-D7 20 0541 080 B6,4-D8 20 0541 090 B7,4-D9 20 0541 100 B7,4-D10 20 0541 123 B7,4-D12,3 20 0541 138 B8,2-D13,8 20 0541 145 B8,2-D14,5 20 0541 175 B8,2-D17,5 20 0715 02 04 Πένσα 1 OK-01000
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw