Wurth katalog proizvoda
866 PRIBORZA AUTO/CARGO Set ÿepova kartera i zaptivnih podloški, Audi, Seat, Skoda, VW br. art. 0964 243 001 120 kom. opis br. art. p/k Navojni ÿep za karter M14x1.5x17.5 0240 141 51 10 Navojni ÿep za karter M14x1.5x22 0243 140 150 5 Bakarni zaptivni prsten 14x20x1.5 0460 142 0 100 Navojni ÿep za karter M14x1.5x22 0243 140 150 5 Set delova za priÿvršúivanje, Mercedes-Benz br. art. 0964 104 110 725 kom. br. art. opis p/k 0500 136 88 Spojnica za unutrašnju postavu, plastiÿna -D6.0mm 50 0501 104 046 Spojnica za unutrašnju postavu, plastiÿna, bela-DH(7.9-8.0mm) 50 0501 104 045 Spojnica za unutrašnju postavu, plastiÿna, bela-DH(8.6-8.8mm) 50 0501 104 201 Spojnica za priÿvršúivanje-zadnja vrata automobila 50 0500 937 7 Plastiÿna nitna-DH(7.8mm) 100 0500 919 2 Plastiÿna nitna -DH(8.3mm) 50 0500 523 14 Plastiÿna nitna -DH(5.0-5.2mm) 50 0501 104 038 Plastiÿna nitna -DH(8.0-8.6mm) 50 0500 201 404 Plastiÿna nitna -DH(8.0-8.2mm) 25 0500 941 2 Plastiÿna nitna sa vijkom-DH(4.5-5.3mm) 100 0500 290 1 Plastiÿna nitna sa vijkom -DH(4.9mm) 100 0501 104 0392Plastiÿna nitna sa vijkom -DH(6.3-6.9mm) 50 DH=preÿnik otvora Set ÿepova kartera i zaptivnih podloški, BMW, Mini br. art. 0964 243 002 170 kom. opis br. art. p/k Navojni ÿep za karter M12x1.5x12 0241 121 5 5 Navojni ÿep za karter M22x1.5x14 0241 221 5 5 Navojni ÿep za karter M12x1.5x18 0243 120 150 5 Navojni ÿep za karter M14x1.5x20 0243 105 001 5 Aluminijumska zaptivna podloška 12x17x1.5 0464 121 7 50 Aluminijumska zaptivna podloška 22x27x1.5 0463 222 7 50 Aluminijumska zaptivna podloška 12x17x1.5 0464 121 50 Set ÿepova kartera i zaptivnih podloški, Ford, Mazda br. art. 0964 243 003 225 kom. opis br. art. p/k Navojni ÿep za karter M14x1.5x16 0243 141 5 10 Navojni ÿep za karter M14x1.5x21 0243 140 15 5 Navojni ÿep za karter M12x1.75x28.5 0243 102 002 5 Navojni ÿep za karter M10x1.25x13 0243 102 001 5 Metal-guma zaptivni prsten 13.2x24x2.5 0464 132 4 50 NBR zaptivni prsten 12.8x22.5x3.0 0464 128 225 50 Poliamidni zaptivni prsten 14.5x22x2 0464 142 2 50 Bakarni zaptivni prsten 10.2x20x2 0464 102 001 50 Set ÿepova kartera i zaptivnih podloški, Opel br. art. 0964 243 006 320 kom. opis br. art. p/k Navojni ÿep za karter M12x1.75x25 0243 103 002 5 Navojni ÿep za karter M14x1.5x12 0243 103 001 5 Navojni ÿep za karter M14x1.5x10.5 0243 141 15 5 Navojni ÿep za karter M18x1.5x21 0243 103 003 5 NBR zaptivni prsten 11x21x2.5 0464 103 002 50 Bakarni zaptivni prsten 14x20x1.5 0460 142 0 100 NBR zaptivni prsten 18x22x2 0464 022 18 100 Metal-guma zaptivni prsten 18,5x26x2.5 0464 103 003 50 Set ÿepova kartera i zaptivnih podloški, Mercedes-Benz br. art. 0964 243 004 170 kom. opis br. art. p/k Navojni ÿep za karter M14x1.5x24 0243 104 001 10 Navojni ÿep za karter M12x1.5x12 0241 121 5 10 Bakarni zaptivni prsten 14x20x1.5 0460 142 0 100 Bakarni zaptivni prsten 12x17x1.5 0460 121 7 50 Set ÿepova kartera i zaptivnih podloški, Peugeot, Citroen br. art. 0964 243 007 120 kom. opis br. art. p/k Navojni ÿep za karter M14x1.25x12.5 0243 121 001 10 Navojni ÿep za karter M10x1.25x13 0243 102 001 10 Bakarni zaptivni prsten 14x21x2 0464 121 001 50 Bakarni zaptivni prsten 10.2x20x2 0464 102 001 50 Set ÿepova kartera i zaptivnih podloški, Nissan, Toyota, Daihatsu, Kia br. art. 0964 243 005 265 kom. opis br. art. p/k Navojni ÿep za karter R3/8”x11 0243 132 001 5 Navojni ÿep za karter M12x1.25x13 0243 130 001 5 Aluminijumska zaptivna podloška 12x21x1.7 0464 012 244 50 Navojni ÿep za karter M14x1.5x11 0243 133 001 5 Bakarni zaptivni prsten 15.5x22.5x3 0464 132 001 50 Bakarni zaptivni prsten 11x17,5x3 0464 111 7 50 Zaptivni prsten od mekog materijala 12x24x2 0464 012 242 50 þeliÿni zaptivni prsten 14x19x2.2 0464 133 001 50 Set ÿepova kartera i zaptivnih podloški, Renault br. art. 0964 243 008 220 kom. opis br. art. p/k Navojni ÿep za karter M16x1.5x20.5 0243 126 002 5 Navojni ÿep za karter M16x1.5x13 0243 126 001 5 Navojni ÿep za karter M18x1.5x16 0243 126 003 5 Navojni ÿep za karter M10x1.25x13 0243 102 001 5 Bakarni zaptivni prsten 16x22x2 0462 016 22 50 Metal-guma zaptivni prsten 16.6x24x2.5 0464 126 001 50 Bakarni zaptivni prsten 18x24x2 0462 018 24 50 Bakarni zaptivni prsten 10.2x20x2 0464 102 001 50 OK-00999
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw