Wurth katalog proizvoda
O** mm B širina trake d 1 vijak za pritez.* h 1 mm br. art. pak./kom. 6 12 M 5 8,0 + D/2 0542612 50/100 8 0542812 9 0542912 50 10 05421012 50/100 12 05421212 15 05421512 50 25 05422512 6 15 M 6 11,2 + D/2 0542615 50/100 8 0542815 10 05421015 12 05421215 15 05421515 50 18 05421815 20 05422015 22 05422215 25 05422515 30 05423015 35 05423515 25 40 05424015 8 20 M 8 14,5 + D/2 0542820 50 15 05421520 18 05421820 20 05422020 25 05422520 25 30 05423020 40 05424020 25 25 M 10 17,2 + D/2 05422525 10 48 05424825 50 05425025 25 55 05425525 10 Tehnički podaci Zatezna čvrstoća 100 kg/cm Izduženje do 200 % Tvrdoća po Shore A 70 ± 5 Temp. stabilnost -35°C do +120°C Radna otpornost dobra Otpornost na vremen- ske uticaje i ozon veoma dobro Otpornost na starenje veoma dobro Gumeni umetak Polychloropen Otporno na povremeni kontakt sa: benzinom, uljem, mastima, alkoholima, kiselinama i bazama. Sadržaj: 12 veličina od 6/12 do 30/15 = 73 komada. br. art. 5964054200 pak/kom: 1 Sa gumenim umetkom (RSGU) ▯ Za pričvršćivanje cevi, kablova i creva. ▯ Amortizuju vibracije. ▯ Osobine gumenog umetka: otporan na vremenske uticaje i ozon; otporan na benzin, ulje, masti, alkohol, kiseline i baze. ▯ Ne upotrebljavati za zaptivanje creva. RSGU Set * Isporučuje se bez vijka i navrtke za pritezanje ** Unutrašnji prečnik šelne Ø / spoljašnji prečnik cevi Ø. "MULTIFIX" NOSEĆE ŠELNE ZA CEVI SRB - MWF - 09/07 - 03273 - © • OK-00115
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw