Wurth katalog proizvoda
864 AC KLIMA SISTEMI Set O-prstenova, Mercedes Benz, 2005 i posle br. art. 0964 764 042 184 kom. br. art. p/k 0764 000 304 5 0764 000 305 5 0764 000 326 2 0764 000 327 2 0764 000 328 20 0764 000 191 20 0764 000 279 20 br. art. p/k 0764 000 193 20 0764 000 194 20 0764 000 173 20 0764 000 523 20 0764 000 524 20 0764 000 525 10 Set O-prstenova, Opel, 2005 i posle br. art. 0964 764 043 208 kom. br. art. p/k 0764 000 275 20 0764 000 526 20 0764 000 174 20 0764 000 527 20 0764 000 181 20 0764 000 180 20 br. art. p/k 0764 000 043 20 0764 000 528 6 0764 000 529 6 0764 000 530 6 0764 000 518 20 0764 000 531 20 Set O-prstenova, univerzalni, japanska vozila br. art. 0964 764 041 315 kom. br. art. p/k 0764 000 534 20 0764 000 538 20 0764 000 535 20 0764 000 539 20 0764 000 536 20 0764 000 540 20 0764 000 502 20 br. art. p/k 0764 000 526 20 0764 000 042 20 0764 000 541 20 0764 000 043 20 0764 000 542 20 0764 000 044 20 0764 000 543 5 br. art. p/k 0764 000 045 20 0764 000 544 5 0764 000 537 20 0764 000 055 5 Set O-prstenova, VAG, 2005 i posle br. art. 0964 764 044 240 kom. br. art. p/k 0764 000 279 20 0764 000 274 20 0764 000 045 20 0764 000 168 20 0764 000 042 20 0764 000 044 20 br. art. p/k 0764 000 532 20 0764 000 533 20 0764 000 524 20 0764 000 211 20 0764 000 284 20 0764 000 166 20 Set Áeksibilna UV lampa i naoÿari br. art. 0964 764 095 8 kom. naziv br. art. p/k Ruÿica sa micro prekidaÿem 0764 000 090 1 Prikljuÿak, savitljivi, 42cm 0764 000 091 1 Glava lampe UV, 5 LED, diIuziono svetlo 0764 000 092 1 Alkalna baterija, 1.5V mignon 0827 02 4 Naoÿare, Ťute 0764 000 103 1 OK-00997
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw