Wurth katalog proizvoda
SluŤi za odlaganje i razdvajanje potrošnog materijala. Omoguúava kombinaciju kutija u koferu koja odgovara individualnim potrebama. Individualno kombinovanje Kutije su takvih dimenzija da RPRJXúDYDMX UD]OLÿLWH NRPELQDFLMH X VNODGX VD SRWUHEDPD XQXWDU 2UV\ NRIHUD Osigurana spojna veza unutar kofera • 3ULODJRăHQH LYLFH ÀNVLUDMX NXWLMX ]D LYLFH NRIHUD L GUŤH MH X SUDYLOQRM SR]LFLML • 7UDQVSDUHQWQL SRNORSDF VSUHÿDYD SURVLSDQMH VDGUŤDMD L] NXWLMH Individualno prilagodljive .XWLMH VH X] SRPRú SUHJUDGD PRJX GDOMH SULODJRGLWL SRMHGLQDÿQLP SRWUHEDPD Mogu se koristiti i u radionicama i montaŤama. ţOHE RPRJXúDYD NDÿHQMH QD PRQWDŤQLP šinama Jednostavan pregled sadrŤaja kutije ,QWHUJULVDQR SROMH ]D R]QDNH DUWLNOD Br. Artikla Pak Za sistem Širina DuŤina Visina Materijal 5581035001 1 82 mm 57 mm 55 mm ABS 5581035002 1 114 mm 82 mm 55 mm ABS 5581035003 1 114 mm 167 mm 55 mm ABS 5581035012 1 114 mm 334 mm 55 mm ABS 5581035011 1 462 mm 82 mm 55 mm ABS 5581036002 1 114 mm 82 mm 110 mm ABS 5581036003 1 114 mm 167 mm 110 mm ABS 5581036012 1 114 mm 334 mm 110 mm ABS 5581036011 1 462 mm 82 mm 110 mm ABS KUTIJA ZA ORSY KOFER STEP - 2015-08-04 - 17686 - © OK-00988
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw