Wurth katalog proizvoda
03 Grejanje i sanitar 109 TIPP ® ROBUSNA ŠELNA ZA CEVI Šelna sa dva vijka za stezanje sa većim opterećenjem u cevovodima sistema za grejanje, sanitarnim sistemima, konstrukcijama elektrana, mašinskim postrojenjima, i sistemima cevovoda. Tehnički podaci za gumeni umetak ▯ Gumeni umetak za DIN 4109. ▯ Temperaturski opseg primene od – 30°C do +100°C. ▯ Otpornost na UV zračenje i dejstvo ozona. ▯ Ne sadrži silikon. Opseg stezanja(D) Čelične cevi Navojni spoj Maks. preporučeno opterećenje u N Br. art. Pak/kom. mm inča Navojne cevi DIN 2440/2441 Bojler cevi DIN 2448/2458 2460/2461 Precizna čelična cev DIN 2391 Bakar DIN EN 1057 mm HT cev DN SML cev DN 14 – 18 3/8 17,2 16/17,2/18 15/16/18 18 M8 / M10 2000 0543210018 50 19 – 23 1/2 21,3 20/21,5 20/22 22 M8 / M10 2000 0543210023 50 24 – 28 3/4 26,9 25/25,4/26,9 25/26/28 28 M8 / M10 2000 0543210028 50 29 – 33 1 33,7 30/31,8/33,7 30/32 35 M10 / M12 2000 0543210033 20 40 – 45 1 1/4 42,4 42,4/44,5 40/42 42 M10 / M12 2000 0543210045 20 47 – 52 1 1/2 48,3 48,3/51 48/50 40 M10 / M12 2000 0543210052 20 53 – 58 54/57 55 54 50 40 M10 / M12 2000 0543210058 20 60 – 65 2 60,3 60,3/63,5 60/65 64 50 M10 / M12 2000 0543210065 20 73 – 78 2 1/2 76,1 73,5/76,1 75 76,1 70 70 M10 / M12 3000 0543210078 20 79 – 85 80 M10 / M12 3000 0543210085 20 88 – 93 3 88,9 88,9 90 88,9 M10 / M12 3000 0543210093 20 100 – 106 114,3 101,6 100 M10 / M12 3000 0543210106 20 108 – 116 4 108/114,3 110 108/114 100 100 M10 / M12 3000 0543210116 20 124 – 129 127 125 125 M10 / M12 3000 0543210129 20 131 – 137 139,7 133 131/133 125 M10 / M12 3000 0543210137 20 138 – 145 5 139,7 140 M10 / M12 3000 0543210145 20 156 – 162 165,1 159 157/159 150 150 M10 / M12 3000 0543210162 20 165 – 171 6 168,3 168 M10 / M12 3000 0543210171 20 188 – 194 193,7 M10 / M12 3000 0543210194 10 196 – 203 200 M10 / M12 3000 0543210203 10 205 – 214 200 M10 / M12 4500 0543210214 10 219 – 225 8 219,1 219 M10 / M12 4500 0543210225 10 244 – 250 250 M10 / M12 4500 0543210250 10 267 – 273 10 267 250 M10 / M12 4500 0543210273 10 297 – 304 300 M10 / M12 4500 0543210304 10 320 – 328 12 323,9 323,9 300 M10 / M12 4500 0543210328 10 Br. art. Materijal b1 W H* H1* M S Š x D u mm u mm 0543210018 25 x 2,5 27 69 33 49 M8 / M10 M6 0543210023 25 x 2,5 27 75 36 54 M8 / M10 M6 0543210028 25 x 2,5 27 80 38 59 M8 / M10 M6 0543210033 25 x 2,5 27 86 41 64 M8 / M10 M6 0543210045 25 x 2,5 27 99 47 76 M10 / M12 M6 0543210052 25 x 2,5 27 102 50 83 M10 / M12 M6 0543210058 25 x 2,5 27 104 53 89 M10 / M12 M6 0543210065 25 x 2,5 27 119 57 96 M10 / M12 M6 0543210078 30 x 3 32 159 66 113 M10 / M12 M8 0543210085 30 x 3 32 143 68 116 M10 / M12 M8 0543210093 30 x 3 32 167 74 128 M10 / M12 M8 0543210106 30 x 3 32 174 80 141 M10 / M12 M8 0543210116 30 x 3 32 187 85 151 M10 / M12 M8 0543210129 30 x 3 32 221 92 164 M10 / M12 M8 0543210137 30 x 3 32 231 96 172 M10 / M12 M8 0543210145 30 x 3 32 236 100 180 M10 / M12 M8 0543210162 30 x 3 32 253 108 197 M10 / M12 M8 0543210171 30 x 3 32 262 113 206 M10 / M12 M8 0543210194 30 x 3 32 275 124 229 M10 / M12 M8 0543210203 30 x 3 32 292 129 238 M10 / M12 M8 0543210214 40 x 4 43 299 135 251 M10 / M12 M12 0543210225 40 x 4 43 312 141 262 M10 / M12 M12 0543210250 40 x 4 43 338 153 287 M10 / M12 M12 0543210273 40 x 4 43 365 165 310 M10 / M12 M12 0543210304 40 x 4 43 392 180 314 M10 / M12 M12 0543210328 40 x 4 43 415 192 365 M10 / M12 M12 Vijak sa samokočećom navrtkom. Vijak osiguran od spadanja sa navoja. Dvodelni oblik obujmice sa osigu- ranjem (opseg stezanja 108-116 mm). Veliki ugao otvaranja, cev može lakše da se obuhvati. 2 vijka za stezanje Bolje prilagođavanje geometrijskim toleran- cijama cevi SRB - MWF - 11/07 - 09446 - © • OK-00114
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw