Wurth katalog proizvoda
Idealno rešenje za organizovano odlaganje mašina, alata i potrošnog materijala. Fleksibilan i lako uklopiv- pruža razne mogućnosti • Omogućava individualno kreiranje sadržaja u skladu sa različitim oblastima primene • Uklapa se u razne sisteme, kao što su sistem regala ORSY1, sistem kutija ORSY BULL i mobilne radionice. Omogućava povezivanje nekoliko kofera Intergrisana kontura i spojni elementi omogućavaju povezivanje nekoliko kofera i siguran transport. Mnoštvo funkcionalnih elemenata • Integrisana elastična zaptivka sprečava mešanje sadržaja unutar kofera • Jednostavno otvaranje i zatvaranje pomoću zatvarača sa prihvatom • Polje za ubacivanje ili lepljenje etiketa Udobnost prilikom nošenja • Drška velike dimenzije • Integrisana mekana komponenta i veliki radijus kretanja drške pruža udobnost rukama. • Nosivost do 60kg Br. Artikla- crni kofer 5581011000 Br. Artikla- transparentni kofer 5581011500 Pakovanje 1 Vrsta 8.4.2 Širina x dužina x visina (spoljna) 500 x 380 x 140mm Širina x dužina x visina (unutrašnja) 462,5 x 335 x 108mm Materijal – crni kofer ABS Materijal – transparentni kofer ABS/PC četiri nogarice elastična crvena zaptivka Bočni rukohvati homogena unutrašnja površina zatvarači sa prihvatom Povezivanje nekoliko kofera ORSY KOFER 8.4.2 STEP - 2017-10-26 - 17717 - © Folgeseite 20061 OK-01810
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw