Wurth katalog proizvoda
108 Opseg prite- zanja mm Prečnik cevi Veličina navoja Max. nosivost Br. art. Pak/ kom. Bakar DIN 1786 mm Čelik DIN 2440 inča Aluminijum Čist čelik 11 - 15 12 1/4” - - M8 10,0 0543055011 500 15 - 19 15/18 3/8” 16 15 11,0 0543055015 21 - 23 22 1/2” 20 22 12,5 0543055021 26 - 28 28 3/4” 25 28 7,0 0543055026 250 32 - 35 35 1” 32 35 7,0 0543055032 Prečnik mm Br. art. Pak/ kom. M 8 x 50 02341850 300 M 8 x 80 02341880 150 M 8 x 120 023418120 75 Prečnik mm Br. art. Pak/ kom. M 8 x 80 0232308080 100 M 8 x 100 0232308100 100 M 8 x 120 0232308120 100 ▯ Kompaktna šelna bez spojnog elementa. ▯ Wurth specijalni zatvarač za brzu i sigurnu ugradnju cevi. ▯ Kratak vijak za pritezanje na specijanom zatvaraču skraćuje montažu i obezbeđuje sigurno nošenje. ▯ Zvučna izolacija prema DIN 4109. ▯ Otporno na starenje i atmosferske uticaje, ispitano u skladu sa DIN 53508 i DIN 53509. ▯ Temperaturska otpornost od -40ºC do +120ºC. ▯ Ne sadrži silikon. ▯ Vijak za pritezanje sa kombinovanim prihvatom (šlic-PH). ▯ Integrisana navrtka u kućištu za brzu montažu i sigurnosno pritezanje. Hangar vijak sa kragnom (galvanizovan čelik, plavo pasiviziran) Hangar vijak (sa unutrašnjim Torx prihvatom) Metrički navoj Navoj za drvo SRB - MWF - 12/05 - 02318 - © • sa gumom Basic GS TIPP ® ŠELNE ZA CEVI Dodatni artikli OK-00113
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw