Wurth katalog proizvoda
Opremljen pregradama. 2GOLÿDQ ]D XUHGQR RGODJDQMH Br. Artikla Pak Sistem %URM GHORYD Š x D x V Opis Br. Artikla VDGUŤDM 5581120108 1 4.4.1 2 370 x 270 x 85 mm Pregrade 4.4.1 5581003004 1 Kofer 4.4.1 5581020000 1 5581120100 1 4.4.1 3 370 x 270 x 85 mm Umetak 4.4.1 5581003010 1 Umetak 4.4.1 5581003014 15 Kofer 4.4.1 5581020000 1 5581120104 1 4.4.1 4 370 x 270 x 85 mm Pregrade 4.4.1 5581003000 1 Kofer 4.4.1 5581020000 1 5581120101 1 4.4.1 5 370 x 270 x 85 mm Pregrade 4.4.1 5581003011 1 Umetak 4.4.1 5581003015 15 Kofer 4.4.1 5581020000 1 5581120102 1 4.4.1 6 370 x 270 x 85 mm Umetak 4.4.1 5581003020 1 Kofer 4.4.1 5581020000 1 5581120105 1 4.4.1 8 370 x 270 x 85 mm Pregrade 4.4.1 5581003001 1 Kofer 4.4.1 5581020000 1 5581120107 1 4.4.1 12 370 x 270 x 85 mm Pregrade 4.4.1 5581003003 1 Kofer 4.4.1 5581020000 1 5581120106 1 4.4.1 16 370 x 270 x 85 mm Pregrade 4.4.1 5581003002 1 Kofer 4.4.1 5581020000 1 5581120109 1 4.4.1 18 370 x 270 x 85 mm Pregrade 4.4.1 5581003017 1 Kofer 4.4.1 5581020000 1 5581120103 1 4.4.1 20 370 x 270 x 85 mm Pregrade 4.4.1 5581003021 1 Kofer 4.4.1 5581020000 1 ORSY KOFER 4.4.1 SA PREGRADAMA STEP - 2017-10-26 - 17684 - © Folgeseite 20058 OK-00978
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw