Wurth katalog proizvoda
09 ORSY sistem skladištenja 859 SRB - MWF - 11/09 - 05634 - © • ORSY 100 sistem kofer Optimalni mali i praktiÿni sistem za pregledno skladištenje i pri- premanje razliÿitih malih delova. Odgovara Vašim individualnim potrebama i primenama. ˲ Dimenzije: Spolja: 336 x 245 x 55 mm (BxTxH) Unutra: 318 x 218 x 50 mm (BxTxH) ˲ Materijal: ABS - Velika otpornost na udarce, ekstremno stabilan. - Otporan na uobiÿajne masti, ulja i benzin. - Otporan na temperature od -25C do +90C. - Mala sopstvena teŤina. ˲ Dvokomponentna ruÿka. - Soft touch efekt. - Kvalitetno dimenzionisanje. ˲ Velike stopice kao siguran oslonac. ˲ Zatvaraÿi za koÿenje olakšavaju skladištenje i transport. ˲ Siguran i jak spoj izmeău pok- lopca i dna. ˲ -ednostavno i sigurno zat- varanje pritiskom prsta, sa du- plim osiguranjem zatvaranja. .2)(5 52%861( ,=5$'( ORSY 100 - sistem skladištenja malih delova. OK-00974
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw