Wurth katalog proizvoda
858 3/$67,þ1, 80(&, =$ 256< ® 32/,&( 9,6,1$ 00 Duboki delovi, visina 55 mm Slika Broj pregrada Veliÿina pregrade Br. art. Pak/kom. 1 4 310 x 125 mm 095520104 1 2 4 235 x 160 mm 0955201004 1 3 5 135 x 110 mm 210 x 110 mm 265 x 110 mm 340 x 110 mm 465 x 110 mm 0955201009 1 Slika Broj pregrada Veliÿina pregrade Br. art. Pak/kom. 1 33 105 x 40 - 310 60 x 40 - 310 0955000001 1 2 38 105 x 65 - 455 60 x 45 - 455 0955000002 1 3 Uski element 0955000101 8 4 Široki element 0955000102 4 Slika Broj pre- grada Veliÿina pre- grade Br. art. Pak/ kom. 1 4 145x105x48 095580041 1 2 5 55x210x48 0955806500 1 3 6 38 x 145 x 30 46 x 195 x 30 38 x 370 x 30 32 x 300 x 30 38 x 195 x 30 34 x 105 x 30 0955806502 1 4 8 72x105x48 09558081 1 5 10 55x105x48 09558010 1 6 12 95x50x48 095580121 1 7 16 72x50x48 095580161 1 Slika Broj pre- grada Veliÿina pre- grade Br. art. Pak/ kom. 8 12 45x65x48 095580181 1 9 20 30 x 155 x 48 30 x 140 x 48 30 x 130 x 48 30 x 120 x 48 30 x 109 x 48 30 x 100 x 48 30 x 88 x 48 30 x 78 x 48 30 x 66 x 48 30 x 53 x 48 095580201 1 Br. art. 0961 92 Br. art. 0961 9212 SRB - 11/10 - 12593 - © • OK-00973
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw