Wurth katalog proizvoda
09 ORSY sistem skladištenja 857 256< ® 6,67(0, 32/,&$ Elementi sa Àokama Ormariú za 7 ORSY ® 200 Àoka Br. art. 096192011 Ormariú za male Àoke Br. art. 09619720 Fiokice za ormariú Br. art. 0961050024 Fiokice za ormariú Br. art. 0961050042 Za ORSY ® 200 Àoku. 3 Àoke visine 71 mm, 3 Àoke visine 105 mm i 112 mm, jedna Àoka visine 146 mm. Svaka podeljena na 4 dela. Materijal: polistiren. Fioka: 225 x 250 x 55 mm (Š x D x V). Maks. do 1 kg po Àoci. Za skladištenje napr. auto lampi, elektro opreme, itd. SRB - MWF - 11/09 - 11483 - © • OK-00972
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw