Wurth katalog proizvoda
STEP - SRB - 2018-08-16 - 21138 - © Čelik (A2K) Odgovara za DCN 4590, Br. Artikla 0481694065 0481694080 0481694090 Pakovanje 6000 3600 3600 Nominalni prečnik (d1) 2,8 mm 3,1 mm 3,1 mm Dužina (l1) 65 mm 80 mm 90 mm Materijal Čelik Čelik Čelik Površinska zaštita nezaštićen nezaštićen nezaštićen Prečnik glave 6,6 mm 7,1 mm 7,1 mm Oblast primene Nameštaj, ugradni elementi, paneli, izrada paleta, drvenih sanduka, montažne kuće U skladu sa DIN EN 14952 i A1 (Eurocode 5) EKSERI ZA PNEUMATSKI PIŠTOLJ OK-00112
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw