Wurth katalog proizvoda
24 Unutr. preč- nik Ø mm Veličine posle skupljanja br. art. 0771... crna 2:1 br. art. 0771... crna 3:1 br. art. 0771... plava br. art. 0771... crvena br. art. 0771... žuta br. art. 0771... bela br. art. 0771... zelena/žuta br. art. 0771... providna p/m Ø mm deb. zida mm 1,2 0,6 0,41 8012 - - - 10 1,6 0,8 0,43 8016 - - - 2,4 1,2 0,51 8024 - - - 2,5 0,8 0,43 - 80243 - - 3,2 1,6 0,51 8032 - 870032 871032 872032 873032 874032 875032 4,8 2,4 0,51 8048 - - - 4,8 1,5 0,51 - 80483 - - 6,4 3,2 0,64 8064 - 870064 871064 872064 873064 874064 875064 5 9,5 4,8 0,64 8095 - - - 9,5 3,0 0,75 - 80953 - - 12,7 6,4 0,64 8127 - 870127 871127 872127 873127 874127 875127 19,0 9,5 0,76 8190 - - - 19,0 6,0 0,85 - 81903 - - 25,4 12,7 0,89 8254 - 870254 871254 872254 873254 874254 875254 38,1 19,0 1,02 8381 - - - 39,0 13,0 1,15 - 83813 - - 51,0 25,4 1,14 8508 - - - Tehnički podaci Odnos skupljanja 2:1 3:1 2:1 2:1 2:1 Temp. otpornost -55 C do +135 C Temp. skupljanja +90 C do +200 C Otpornost na elektro proboj 20 kV/mm min Unutrašnja lepljivost - Sertifikat UL 224 UL 224 UL 224 / MIL-I-23053/5 klasa 1 i 2 UL/MIL* - Unutrašnji prečnik mm Prečnik posle skuplj. mm Debljina zida posle skuplj. mm boja br. art pak./ kom 3,2 1,6 0,51 crna 07718032 10 4,8 2,4 0,51 07718048 6,4 3,2 0,64 07718064 5 9,5 4,8 0,64 07718095 12,7 6,4 0,64 07718127 19,0 9,5 0,76 07718190 ● Umrežen na bazi poliolefina. ● Samogasivi. ● Nezapaljiv. ● Ne sadrži silikon. ● Dobra električna, hemijska i fizička svojstva. na koturu od kartona za sistem ORSY 10 za odmotavanje ORSY 10 sistem za odmotavanje Za termo bužire br. art. 077180 pak/kom: 1 Dispenzer mali, prazan br. art. 0956109 pak/kom: 1 Zvezdasti kotur br. art. 095610901 pak/kom: 1 Nosač kalemova br. art. 095610903 pak/kom: 1 *UL 224 / MIL-I-23053/5 klasa 1 TERMO-SKUPLJAJUĆI BUŽIR SRB - MWF - 09/03 - 03270 - © • OK-00012
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw