Wurth katalog proizvoda
09 ORSY sistem skladištenja 853 38,5 34,5 54,0 181 34,5 54,0 Adapter ploÿa za sisteme odmotavanja br. art. 096191000 Podna polica za posudu za lepak 12 kg br. art. 09619405 Podna polica za adapter ploÿu br. art. 096191001 DrŤaÿ za lampe u teretnim vozilima u sklopu sa 0961 100 1 br. art. 096191003 DrŤaÿ spiralnog creva br. art. 096191004 Za podne police i delove regala vaŤi: ˲ Nosivost 30 kg/polica (pri ravnomerno rasporeăenom teretu) ˲ Nosivost 20 kg/Iioka (pri ravnomerno rasporeăenom teretu) DrŤaÿ za koÿiona i hidrauliÿna creva br. art. 096191005 34,5 54,0 Adapter za kombinaciju ORSY 1 sa sistemim za odmotavanje, DOS sistemima itd. br. art. 0961910 Polica za male aditive br. art. 1961150 Polica za sijalice br. art. 19617209 256< ® 32/,&( SRB - 11/10 - 00131 - © • OK-00968
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw