Wurth katalog proizvoda
09 ORSY sistem skladištenja 851 256< ® 32/,&( Polica za sprej boce od 500 ml Br. art. 096197 Polica za 4 plastiÿne kutije, vel. 2 Br. art. 09619320 Polica za 3 kanistera od 5 l Br. art. 096940 Polica za kanister od 20 l Br. art. 09619401 Polica za bure od 60 l + kadica Br. art. 096914 Polica za 6 plastiÿnih kutija, vel. 3 Br. art. 09619330 Polica za 3 x 12 plastiÿnih kutija, vel. 4 za 3 x 12 plastiÿnih kutija, vel. 5 Br. art. 09619345 Polica za sprej boce od 1000 ml i predmete neodreăenog oblika Br. art. 096194 Polica za podloške registarskih tablica Br. art. 0961944 SRB - MWF - 04/03 - 05942 - © • OK-00966
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw