Wurth katalog proizvoda
09 ORSY sistem skladištenja 849 Unutr. preÿ- nik Ø mm Veliÿine posle skupljanja br. art. 0771... crna 2:1 br. art. 0771... crna 3:1 br. art. 0771... plava br. art. 0771... crvena br. art. 0771... Ťuta br. art. 0771... bela br. art. 0771... zelena/Ťuta br. art. 0771... providna p/m Ø mm deb. zida mm 1,2 0,6 0,41 8012 - - - 10 1,6 0,8 0,43 8016 - - - 2,4 1,2 0,51 8024 - - - 2,5 0,8 0,43 - 80243 - - 3,2 1,6 0,51 8032 - 870032 871032 872032 873032 874032 875032 4,8 2,4 0,51 8048 - - - 4,8 1,5 0,51 - 80483 - - 6,4 3,2 0,64 8064 - 870064 871064 872064 873064 874064 875064 5 9,5 4,8 0,64 8095 - - - 9,5 3,0 0,75 - 80953 - - 12,7 6,4 0,64 8127 - 870127 871127 872127 873127 874127 875127 19,0 9,5 0,76 8190 - - - 19,0 6,0 0,85 - 81903 - - 25,4 12,7 0,89 8254 - 870254 871254 872254 873254 874254 875254 38,1 19,0 1,02 8381 - - - 39,0 13,0 1,15 - 83813 - - 51,0 25,4 1,14 8508 - - - Tehniÿki podaci Odnos skupljanja 2:1 3:1 2:1 2:1 2:1 Temp. otpornost -55 ºC do +135 ºC Temp. skupljanja +90 ºC do +200 ºC Otpornost na elektro proboj 20 kV/mm min Unutrašnja lepljivost - SertiÀkat UL 224 UL 224 UL 224 / MIL-I-23053/5 klasa 1 i 2 UL/MIL* - Unutrašnji preÿnik mm Preÿnik posle skuplj. mm Debljina zida posle skuplj. mm boja br. art pak./ kom 3,2 1,6 0,51 crna 0771 803 2 10 4,8 2,4 0,51 0771 804 8 6,4 3,2 0,64 0771 806 4 5 9,5 4,8 0,64 0771 809 5 12,7 6,4 0,64 0771 812 7 19,0 9,5 0,76 0771 819 0 ˲ UmreŤen na bazi polioleIina. ˲ Samogasivi. ˲ Nezapaljiv. ˲ Ne sadrŤi silikon. ˲ Dobra elektriÿna, hemijska i Iiziÿka svojstva. na koturu od kartona za sistem ORSY 10 za odmotavanje ORSY 10 sistem za odmotavanje Za termo buŤire br. art. 077180 pak/kom: 1 Ureăaj za namotavanje, prazan br. art. 0956109 pak/kom: 1 Zvezdasti kalem br. art. 095610901 pak/kom: 1 Nosaÿ kalemova br. art. 095610903 pak/kom: 1 *UL 224 / MIL-I-23053/5 klasa 1 6,67(0 =$ 2'027$9$1-( SRB - MWF - 09/03 - 03270 - © • OK-00964
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw