Wurth katalog proizvoda
7XUER 'LMDPDQWVNH UH]QH SORĀH Graăevina • Univerzalna dijamantska rezna ploÿa za seÿenje razliÿitih materijala u graăevini • Za suvo i mokro seÿenje • Otvori za hlaăenje na telu ploÿe • Precizan rez Stari beton Isprani beton Crep Klinker blokovi Šuplja cigla Betonske cevi Betonske ploÿe za staze Preÿnik [mm] Preÿnik rupe [mm] Visina segmenta [mm] Debljina segmenta [mm] Segmenti spojeni Ma[. br. obrt. [min-1] Max. obimna br]ina m/s Br. art. Pak/ kom 115 22.23 10 2.2 sinterovanjem 13,300 80 0668154115 1 115 22.23 10 2.4 sinterovanjem 12,250 80 0668154125 1 115 22.23 10 2.6 sinterovanjem 6,650 80 0668154230 1 Nanjÿešúa mesta primene SRB - 08/16 - 00368 - © • OK-00952
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw