Wurth katalog proizvoda
Glodalo od tvrdog metala Konusni oblik DIN skr RBF. ilindri ni oblik - zaobljeni DIN skr TRE. Jajasti oblik Špicasti oblik - tupi DIN skr SPG. d 1 mm d 2 mm L 2 mm L 1 mm t Br. art. Pak./ kom. 3 4 0616004000 1 6 6 18 50 20 0616004011 12 6 25 70 43 0616004041 d 1 mm d 2 mm L 2 mm L 1 mm t Br. art. Pak./ kom. 12 3 3 6 4 38 21 0616005041 0616005000 1 d 1 mm d 2 mm L 2 mm L 1 mm t Br. art. Pak./ kom. 12 6 30 75 58 0616006041 1 d 1 mm d 2 mm L 2 mm L 1 mm t Br. art. Pak./ kom. 3 4 0616007000 1 6 6 18 50 22 0616007011 9,6 19 64 25 0616007031 12 25 70 38 0616007041 SRB - MWF - 02/18 - 01128 - © • OK-00948
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw