Wurth katalog proizvoda
818 d 1 d 2 mm l 1 mm l 2 mm broj obrtaja u minuti br. art. pak./ kom. 12 6 10 50 48.000 0589112100 1 22 20 60 23.000 0589122200 30 30 70 19.000 0589130300 45 13.000 0589145300 60 9.500 0589160300 d1 mm l1 mm P50 br. art. P80 br. art. P150 br. art. P240 br. art. pak./ kom. 12 10 - 0589112102 0589112103 0589112104 50 22 20 - 0589122202 0589122203 0589122204 30 30 0589130301 0589130302 0589130303 - 45 0589145301 0589145302 0589145303 - 20 60 0589160301 0589160302 0589160303 - 15 %UXVQH WUDNH z Aluminijum-oksid (korund) z Platno sa vezivom od pune veštaÿke smole. z Zahvaljujuúi zatezanju pod dejstvom centriIugalne sile, garantuje se bez- bedno leŤanje brusne trake. z Moguúe visoko optereúenje brusne trake usled elastiÿnosti nosaÿa. z Nema pokretanja materijala usled hladnog brušenja. z Zahvaljujuúi elastiÿnosti i pokretima valjka takoăe se mogu obraăivati varovi. z Kod odgovarajuúe grubog korunda, moguúa je dobra obrada smole za zalivanje i premaza špahtlom. Oblasti primene Kovani ÿelik, temper liv, sivi liv, C-ÿelik, ÿelik za oblikovanje šupljih delova bez dejstva temperature , ÿeliÿna traka, CrNi i ostali ple- meniti ÿelici, obojeni metali, drvo, smola za zalivanje, premazi naneti špahtlom. 1RVDÿ EUXVQH WUDNH SRB - MWF - 05/08 - 01126 - © • OK-00946
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw