Wurth katalog proizvoda
Brusni kamen za grubo brušenje Abraziv: plemeniti korund 9H]LYQR VUHGVWYR NHUDPLÿND %RMD UXŤLÿDVWD Ø-osovine: 6 mm 7HŤLŊWH SULPHQH ÿHOLN Špicasti oblik - oštri Špicasti oblik - tupi .uJliÿni oblik 6Ht brusniK kamHnÿiúa br. art. 068010 Ø x L mm Granulacija Oznaka prema DIN69170 6DGUŤDM X VHWX Br. art. Pak./kom. 16 30 KU 16 068031 1 Br. art. Pak./kom. 068071 1 068072 068073 068074 068075 068021 068031 068041 068051 068061 Ø x L mm Granulacija Oznaka prema DIN69170 6DGUŤDM X VHWX Br. art. Pak./kom. 20 x 20 30 KE 2020 068021 1 Ø x L mm Granulacija Oznaka prema DIN69170 6DGUŤDM X VHWX Br. art. Pak./kom. 13 x 20 30 SP 1320 068041 1 SRB - MWF - 09/16 - 00197 - © L L L Ø Ø Ø OK-00945
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw