Wurth katalog proizvoda
Brusni kamen za grubo brušenje Abraziv: plemeniti korund 9H]LYQR VUHGVWYR NHUDPLÿND %RMD UXŤLÿDVWD Ø-osovine: 6 mm 7HŤLŊWH SULPHQH ÿHOLN &ilindriÿni oblik Yisoki &ilindriÿni oblik niski &ilindriÿno konusni oblik &ilindriÿno konusni oblik Ø x L mm Granulacija Oznaka prema DIN69170 6DGUŤDM X VHWX Br. art. Pak./kom. 10 x 13 46 ZY 1013 068071 1 13 x 20 30 ZY 1320 068072 20 x 30 ZY 068075 25 x 25 ZY 2525 — 068076 Ø x L mm Granulacija Oznaka prema DIN69170 6DGUŤDM X VHWX Br. art. Pak./kom. 20 x 6 46 ZY 2006 068073 1 20 x 12 30 ZY 068074 32 x 16 24 ZY 3216 — 068077 40 x 20 ZY 4020 — 068078 Ø x L mm Granulacija Oznaka prema DIN69170 6DGUŤDM X VHWX Br. art. Pak./kom. 20 x 25 30 WK 2025 068051 1 Ø x L mm Granulacija Oznaka prema DIN69170 6DGUŤDM X VHWX Br. art. Pak./kom. 20 x 25 30 WK 2025 068051 1 SRB - MWF - 09/16 - 00196 - © L L L L Ø Ø Ø Ø OK-00944
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw