Wurth katalog proizvoda
03 Grejanje i sanitar 107 Montažni ekser sa velikim prstenom Montažni ekser sa navojem M6 Prateći proizvodi Montažni alat Montažni alat Za montažne eksere sa prstenom Za montažne eksere sa M6 navojem Upotreba: Za montažu perforiranih montažnih traka na nedovršen pod i beton i druge građevinske materijale sa udarnim montažnim alataom. Upotreba: Za montažu nosećih šelni sa M6 nosećim navojem i pričvršćenje u beton i druge građevinske materijale, sa udarnim montažnim alatom. ● Sa fiksatorom eksera. ● Sa zaštitom od udara. ● Sa nosačem eksera. ● Sa zaštitom od udara. Trake za fiksiranje, CU trake, perforirane montažne trake i sl. Max. debljina mont. materijala mm Dužina L mm Prečnik prstena D mm Prečnik glave h mm Visina glave h mm Br. art. Pak/ kom. 2 14 8 4 7,5 0232414 100/ 1000 6 18 0232418 10 22 0232422 Max. debljina mont. materijala mm Dužina L mm Prečnik prstena D mm Prečnik glave h mm Visina glave h mm Br. art. Pak/ kom. 2 14 10 4 7,5 023210414 100/ 1000 6 18 023210418 10 22 023210422 Dužina L mm Prečnik prstena D mm Prečnik glave d mm Visina glave h mm Br. art. Pak/ kom. 15 8,5 M6 8 0232615 100/ 1000 18 0232618 25 0232625 SRB - MWF - 05/01 - 01532 - © • Montažni ekser sa malim prstenom Upotreba: Za montažu montažnih traka na nedovršen pod i beton i druge građevinske materijale sa udarnim montažnim alatom. Br. art. 02324 Pak/kom . 1 Br. art. 02326 Pak/kom . 1 MONTAŽNI EKSERI OK-00111
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw