Wurth katalog proizvoda
08 Obrada materijala 815 þHWNH ]D DNVLMDOQH EUXVLOLFH L ]D EXŊLOLFH þetke sa osoviniFom ]a aksijalne brusiliFe i ]a bušiliFe ˲ za brzu obradu veúih površina ˲ otvrdnuta talasasta ÿeliÿna Ťica Radijalna ÿetka sa osoviniFom (þeliÿna ŤiFa, talasasta) ˲ za poslove lakog brušenja i uklanjanja korozije. ˲ posebno interesantna za obradu u auto sektoru i za obradu zavara. Sigurnosna LongliIe þetka ˲ Za upotrebu u skuÿenim prostorima, unutrašnjih površina i Ťljebova. ˲ Talasasta ÿeliÿna Ťica, obloŤena mesingom, zalivena u plastiku. ˈVisok nivo sigurnosti i dugi vek trajanja. ˲ þak i za uklanjanje viška materijala Alat ² osoviniFa ˲ za sigurnosnu LongliIe ÿetku. Uputstvo: Pri svim radovima sa mašinskim ÿetkama trebaju se nositi ]aštitne naoÿare i rukaviFe D mm H mm A mm Ťica Ø mm prihvat Ø mm obr./min max br. art. Pak./ kom. 50 20 10 0,3 6 4.500 07146912 1 70 25 15 07146913 D mm H mm A mm Ťica Ø mm prihvat Ø mm obr./min max br. art. Pak./ kom. 40 9 10 0,2 6 18.500 07146910 1 60 17 16 0,3 15.000 07146911 D mm d mm S mm Ťica Ø mm obr./min max br. art. Pak./ kom. 60 13 8 0,3 10.000 07146907 1 D mm d mm d1 mm L mm L1 mm br. art. Pak./ kom. 22 6 12,7 45 20 07146908 1 SRB - MWF - 05/08 - 09560 - © • OK-00943
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw