Wurth katalog proizvoda
814 Uputstvo: Pri svim radovima sa mašinskim ÿetkama trebaju se nositi ]aštitne naoÿare i rukaviFe Konusna ÿetka sa ÿeliÿnom ŤiFom ˲ Zbog posebnog oblika ÿetkica je posebno dobro prilagoăen za rad u skuÿenim prostorima. ˲ otvrdnuta ÿeliÿna Ťica, levo-upletena. D mm H mm d mm A mm Ťica-Ø mm obr./min max br. art. Pak./ kom. 115 20 M 14x2 12 0,5 12.500 0714691411 1 Konusna ÿetka sa ŤiFom od nerăajuúeg ÿelika ˲Za obradu površina od nerăajuúeg ÿelika. D mm H mm d mm A mm Ťica-Ø mm obr./min max br. art. Pak./ kom. 115 20 M 14x2 12 0,5 12.500 0714692411 1 RotaFione ÿetke sa osoviniFom ˲ Otvrdnuta ÿeliÿna Ťica, sa vrhovima uvrnutim udesno. ˲ Za ÿišúenje unutrašnjih površina cevi i ivica rupa . ˲ Za odstranjivanje korozije, tragova od zavarivanja, ostataka boja i sl. ˲ Za obradu teško dostupnih mesta. RotaFione ÿetke ˲ Otvrdnuta ÿeliÿna Ťica, upletena udesno. ˲ Za odstranjivanje korozije, boje, izgorelih ostataka, tragova od zavarivanja i sl. D1 mm D2 mm H mm L mm Ťica Ø mm prihvat Ø mm obr./min max br. art. Pak./ kom. 20 19 30 72 0,35 6 20.000 071469 04 1 30 29 0,5 071469 05 19 19 0,25 0714692119* D mm H mm A mm Ťica Ø mm prihvat Ø mm obr./min max br. art. Pak./ kom. 75 15 12 0,5 6 20.000 07146906 1 SRB - MWF - 05/08 - 05565 - © • OK-00942
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw