Wurth katalog proizvoda
08 Obrada materijala 813 þHWNH ]D XJDRQH EUXVLOLFH Konusna ÿetka sa ÿeliÿnom ŤiFom ˲ Otvrdnuta ÿeliÿna Ťica upletena udesno za srednje i teške uslove uklanjanja korozije,tragova boje, uklanjanje špona i brušenje zavarenih spojeva. ˲MoŤe se koristiti sa svim dostupnim ugaonim brusilicama . Konusna ÿetka sa ŤiFom od nerăajuúeg ÿelika ˲ ţica od nerăajuúeg ÿelika, upletena udesno. ˲ Za obradu površina od nerăajuúeg ÿelika. RotaFione radijalne ÿetke sa ÿeliÿnom ŤiFom ˲ Otvrdnuta ÿeliÿna Ťica, krajevi upleteni ulevo. ˲ Pogodne za visoke obimne brzine. ˲ Za odstranjivanje korozije, izgorelih ostataka, lepka i gume sa metalnih površina. RotaFione radijalne ÿetke sa ŤiFom od nerăajuúeg ÿelika ˲ ţica od nerăajuúeg ÿelika, upletena ulevo. ˲ Za obradu površina od nerăajuúeg ÿelika. * Po isrošenju Ťice do nivoa konusne obloge ,koja se lako uklanja ostaje još 20mm dostupne Ťice za dalju obradu. D mm H mm d mm Ťica -Ø mm obr./min max br. art. Pak./ kom. 65 20 14x2 0,5 12.500 07146901 1 80 25 9.000 0714691310* D mm H mm d mm A mm Ťica-Ø mm obr./min max br. art. Pak./ kom. 115 20 22,2 12 0,5 12.500 07146902 1 125 23 8.500 0714691512 150 32 9.000 07146903 D mm H mm d mm A mm Ťica-Ø mm obr./min max br. art. Pak./ kom. 115 24 22,2 12 0,35 12.500 071469202 1 125 29 0714692512 D mm H mm d mm Ťica -Ø mm obr./min max br. art. Pak./ kom. 65 20 14x2 0,35 12.500 071469201 1 Uputstvo: Pri svim radovima sa mašinskim ÿetkama trebaju se nositi ]aštitne naoÿare i rukaviFe SRB - MWF - 05/08 - 01122 - © • OK-00941
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw