Wurth katalog proizvoda
812 Lepljiva traka ˲ Lepljiva traka sa pojaÿa-nim staklenim vlaknom za lepljenje brusnih traka. ˲ Širina: 38 mm, duŤina: 50 m. br. art. 0672970 pak./kom. 1 Za Satinir mašinu, br. art. 0702460 Upotreba: Brušenje cevi, polukruŤne cevi i zatvorene konstrukcije cevi, brušenje zavarenog šava, skidanje pripremnih boja, uklanjanje korozije i uklanjanje šljake. ,]rada od plemenitog korunda: ˨ Fleksibilni i Iini pamuk sa visokom ÿvrstoúom protiv kidanja. ˨ Potpuno veštaÿko smolno vezivo. 9DŊD SUHGQRVW Visoka postojanost. Za obradu sirovina: Nisko i visoko legirani ÿelici, neră.ÿelici, nikl i legirani titanijum, mesing, bakar, aluminijum i cink. dimenzije Iinoúa 40 x 600 mm pak./kom. br. art. 40 067297240 60 067297260 80 067297280 100 0672972100 120 0672972120 10 180 0672972180 240 0672972240 320 0672972320 400 0672972400 Pogonski valjak br. art. 0702460003 pak./kom. 1 )LOFRYDQD UXQDVWD EUXVQD WUDND Upotreba: ˲ DuŤina trake 520 mm za elektro trakastu brusilicu, br. art. 0702470 ˈ Matiranje, poliranje i obrada malog radijusa. ˲ DuŤina trake 600 mm za satinir masinu, br. art. 0702460 ˈ Matiranje, poliranje, obrada cevi i cevnih konstrukcija. ,]vodjenje: Pojaÿan najlonski brusni Iilc sa nosaÿima. 9DŊD SUHGQRVW Visoka ÿvrstoúa na kidanje, jednaka zrnca, vodoodporan i neistegljiv Za obradu sirovina: Nerăajuúi ÿelik, ÿelik, mesing, bakar i aluminijum. dimenzije veliÿina zrna / Iinoúa (boja) pak./ u 100/gruba 180/srednja 280/Iina 400/vrlo Iina kom. mm (braon) (crveno braon) (plava) (siva) br. art. br. art. br. art. br. art. 6x520 0585700100 0585700180 0585700280 0585700400 12x520 0585701100 0585701180 0585701280 0585701400 10 16x520 0585702100 0585702180 0585702280 0585702400 20x600 0585703100 0585703180 0585703280 0585703400 5 40x600 0585704100 0585704180 0585704280 0585704400 Pogonski valjak Za satinir mašinu br. art. 0702460003 pak./kom. 1 gruba srednja Iina vrlo Iina %UXVQD WUDND SRB - MWF - 05/08 - 12557 - © • OK-00940
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw