Wurth katalog proizvoda
08 Obrada materijala 809 6UHGVWYD ]D EUXŊHQMH ProIesionalno brušenje i poliranje nerăajuúeg ÿelika (]avršna obrada) ˨ Vrlo visok sjaj moŤe biti postignut bez polir paste. 9DŊD SUHGQRVW Manje truda ˈ ušteda vremena. ˨ Materijal: Fino najlonsko brusno vlakno. 9DŊD SUHGQRVW Nema pucanja ˈ duŤi radni vek. ˨ Finija završna obrada u poreăenju sa brusnim papirom. 9DŊD SUHGQRVW Postizanje završne obrade koju nije moguúe postiúi pomoúu ˈ ušteda. dimenzije Ø x Iinoúa br. art. Max. pak./ širina u mm min –1 kom. 90 x 100 600 0587752600 (naduvavajuúi valjak) 1500 0587752150 2.800 1 100 x 100 600 0587751600 (ekspanzioni valjak) 1500 0587751150 KruŤni brusni valjak 1 Upotreba: za brušenje i poliranje površina (Iiniširanje) od prohroma, bakra, mesinga i aluminijuma. Prikladan za naduvavajuci valjak 90x100 ili ekspansioni valjak 100x100. dimenzije u Iinoúa br. art. pak./ mm kom. 6 x 520 mm 600 0587700600 1500 0587700150 12 x 520 mm 600 0587701600 1 1500 0587701150 16 x 520 mm 600 0587702600 1500 0587702150 Uska brusna traka 4 Upotreba: za brušenje i poliranje površina (Iiniširanje) od prohroma, bakra, mesinga i aluminijuma. Dodatne inIormaFije: Elastiÿni noseúi materijal ne ulazi toliko duboko u materijal, kao što je kod uobiÿajenih brusnih sredstava obiÿaj. Time se mogu izbeúi ogrebotine i neravnine, što opet dovodi do visokog sjaja bez potrebnog rada sa polir pastom i Iilcom. ,]voăenje: Struktura Struktura: polyamid-vlakno polyrethan-pena polyamid-brusna mreza Vezivo sredstvo: veštaÿka smola Brusno zrno: siliciumkarbid (tamnosiva boja) dimenzije Ø x širina br. art. Max. pak./ x preÿnik rupe mm Iinoúa min –1 kom. 100 x100 x19 600 0587753600 2.800 1 1500 0587753150 Brusni valjak 2 Upotreba: za brušenje i poliranje površina (Iiniširanje) od prohroma, bakra, mesinga, i aluminijuma. Upo]orenje: obratiti paŤnju na pravaF kretanja Alat je namenjen samo ]a desno obrtanje. dimenzije Ø x širina br. art. Max. pak./ x preÿnik rupe mm Iinoúa min –1 kom. 20 x 20 x 6 600 0587760600 11.000 1500 0587760150 30 x 20 x 6 600 0587761600 10.500 1500 0587761150 40 x 20 x 6 600 0587762600 9.000 5 1500 0587762150 60 x 30 x 6 600 0587763600 7.000 1500 0587763150 80 x 50 x 6 600 0587764600 6.000 1500 0587764150 RotaFioni brusni valjFi 3 Upotreba: za brušenje i poliranje uzanih površina od prohroma, bakra, mesinga i alumini- juma. Prikladno za elektriÿnu ili pneumatsku brusilicu ili bušilicu. Upo]orenje: obratiti paŤnju na pravaF kretanja Alat je namenjen samo ]a desno obrtanje. Dodatna oprema 1 2 3 4 Brusna površina Osnova Popreÿni presek materijala Noseúa osovina br. art. 0702451020 Naduvavajuúi valjak br. art. 0702460006 Ekspan]ioni valjak br. art. 0702460005 SRB - MWF - 05/08 - 07924 - © • OK-00937
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw