Wurth katalog proizvoda
808 dimenzije Ø x širina x provrt mm Ànoúa / tip / boja pak/ kom. 100 / gruba crvena br. art. 180 / srednja Ťuta br. art. 280 / Àna zelena br. art. 400 / vrlo Àna ljubiÿasta br. art. 100 x 100 x 19 0672919100 0672919180 0672919280 0672919400 1 dimenzije Ø x širina x provrt mm Ànoúa / tip / boja pak/ kom. 100 / gruba / crvena br. art. 180 / srednja / Ťuta br. art. 125 x 50 x M14 0672911100 0672911180 1 %UXVQL YDOMDN VD QDERUDQLP EUXVQLP UXQRP Valjak ]a satiniranje od naboranog brusnog runa, ]a linijsko matiranje sa skoro nevidljivim prela]om. Sa klinas- tim Ťljebom od 6 mm i rupom od 19 mm ]a ugaone brusiliFe i mašine ]a poliranje sa prite]nim trnom. %UXVQL SUVWHQ VD QDERUDQLP EUXVQLP UXQRP Sa M14 navojom, ]a mašine ]a poliranje ugaone brusiliFe sa podešavanjem br]ine obrtanja. Primena: Matiranje bez senki, satiniranje, poliranje, kao i izjednaÿavanje "predbrušenih" limova. Fina obrada površina, ÿišúenje slojeva oksida i odstranjivanje termiÿkih promena površina. Naborano brusno runo Prednost: linijsko matiranje, sa skoro nevi- dljivim prelazom na svim materijalima. Dvostruka impregnaFija Prednost: Dugotrajnije, u odnosu na uobiÿajene valjke za satiniranje. ObeleŤavanje bojama Prednost: Jednostavno odreăivanje stepena Ànoúe. Obradivi materijali: Kovani ÿelik, temper liv, sivi liv, C-ÿelik, valjani ÿelik, ÿeliÿne trake, liv pod pritiskom, nemetali, Cr-Ni-ÿelici i ostali plemeniti ÿelici, kao i drvo. Obimna br]ina brusnog valjka sa naboranim brusnim runom: predodreăeno mašinom koja se koristi, ali maksimalno 3.700 min -1 . Obimna br]ina brusnog prstena sa naboranim brusnim runom: predodreăeno mašinom koja se koristi, ali maksimalno 3.200 min -1 . Opšte uputstvo ]a rad ˲ Pri visokim obrtajima grubo zrno deluje Ànije, kod niskih okretaja Àno zrno deluje grublje. ˲ Alat za obradu koristiti sa niskim radnim pritis- kom; jaki radni pritisak dovodi do prevremenog trošenja. ˲ Kod nedovoljnog skidanja materijala, ne poveúavati radni pritisak, nego upotrebiti grublju zrnatost. SRB - MWF - 05/08 - 12116 - © • OK-00936
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw