Wurth katalog proizvoda
08 Obrada materijala 805 7RFLOR YDOMDN ]D ILQR EUXŊHQMH ˲ PU-valjak tocilo sa silicijumkarbidom. Oblast primene: ˲ za satinir mašinu br. art. 0702460. ˲ za svetlo blistave eIekt obrade, posebno kod prohroma. Uklanja male ogrebotine, boje i oksidne slojeve. Za obradu radnih površina: ˲ ÿelika, nerăajuúeg ÿelika, obojenih metala, sintermetala kao i veštaÿkih materijala. Obimna br]ina: ˲ zavisi od mašine ali treba biti 16 m/s. ˲ optimalni broj obrtaja je 2000 obrt./min ţLÿDQD ÿHWND ]D ÿLŊúHQMH ˲ þelicna Ťica prevuÿena mesingom uvrnuta. ˲ Debljina Ťice 0,27 mm. Oblast primene: ˲ Za satinir mašinu br. art. 0702 460. ˲ Za ÿišúenje površina od ÿelika, za skidanje korozije i neÿistoúe na metalnim površinama. 3URKURPVND ŤLFDQD ÿHWND ˲ prohromska Ťicana ÿetka. ˲ debljina Ťice 0,20 mm. Oblast primene: ˲ za satinir mašinu br. art. 0702 460. ˲ za obradu nerăajuúeg ÿelika, ÿišúenje površina. preÿnik Ø x max. broj br. art. pak./kom. širina x preÿnik rupe u mm obrtaja 100 x 12 x 19 8000 067297812 1 100 x 70 x 19 6000 067297870 %UXVQD ÿHWND ˲ vlaknasta brusna ÿetka sa silicijumkarbidom i zrnom granulacije 80. ˲ debljina vlakna 1,27 mm. Oblast primene: ˲ za satinir mašinu br. art. 0702 460. ˲ za lako skidanje, ÿišúenje, kao i ravnanje površine ÿelika, nemetala, drveta. preÿnik Ø x max. broj br. art. pak./kom. širina x preÿnik rupe u mm obrtaja 100 x 12 x 19 8000 067297912 1 100 x 70 x 19 6000 067297970 preÿnik Ø x Iinoúa br. art. pak./kom širina x preÿnik rupe u mm gruba 067297624 100 x 100 x 19 srednja 067297680 1 Iina 0672976150 preÿnik Ø x max. broj br. art. pak./kom. širina x preÿnik rupe u mm obrtaja 100 x 70 x 19 6000 067297770 1 SRB - MWF - 05/08 - 05209 - © • OK-00933
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw