Wurth katalog proizvoda
ROTACIONI BRUSNI VALJAK Povezani artikli Art.br. Futer za aksijalnu brusilicu 3mm 0702520001 Futer za aksijalnu brusilicu 6mm 0702520002 Futer za aksijalnu brusilicu 8mm 0702520003 Stezni okvir za aksijalnu brusilicu 0702520004 Fleksibilna osovina za aksijalnu brusilicu 0702520005 Futer za fle sibilnu osovinu 3mm 0702520006 Futer za fle sibilnu osovinu 6mm 0702520007 Futer za fle sibilnu osovinu 8mm 0702520008 Stega za stezni okvir 0702520009 Abrazivni materijal Aluminijum oksid (sintetički korund) Oblast primene Konstrukcioni čelik, sivi liv, kovani čelik, hrom-nikl čelik, nerđajući čelik, vučeni čelik, kaljeno liveno gvožđe, cink za brizganje MWF - SRB - 11/19 - 20166 - © • D x širina x prihvat mm Granu- lacija Preporučena rotaciona brzina Maksimalan broj obrtaja Art.br. Pak/ kom 80 x 50 x 6 mm 120 4800 U/min(rpm) 9500 U/min(rpm) 0672 010 851 5 80 x 50 x 6 mm 150 4800 U/min(rpm) 9500 U/min(rpm) 0672 010 855 5 80 x 50 x 6 mm 240 4800 U/min(rpm) 9500 U/min(rpm) 0672 010 857 5 80 x 50 x 6 mm 320 4800 U/min(rpm) 9500 U/min(rpm) 0672 010 859 5 OK-02234
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw