Wurth katalog proizvoda
106 HANGAR VIJAK nerđajući čelik A2 Dimenzije Br. art. Pak/kom. M6 x 50 0865540650 100 M6 x 60 0865540660 100 M6 x 80 0865540680 100 M6 x 100 0865540610 100 M6 x 120 0865540612 100 M8 x 50 0865540850 100 M8 x 60 0865540860 100 M8 x 80 0865540880 100 M8 x 100 0865540810 100 M8 x 120 0865540812 100 M8 x 140 0865540814 100 Za navoj Dužina mm Prečnik mm Masa g Br. art. Pak/ kom. M 8 38 25 140 071513708 1 M 10 38 30 150 071513710 1 M 12 38 30 160 071513712 1 Prihvat Umetak Dužina mm Masa g Br. art. Pak/ kom. Bosch 1/4” 1/2” 4-ug. 75 70 0614176780 1 Fini 7 mm 75 70 0614176781 1 SDS Plus 75 70 0614176782 1 Dimenzije Br. art. Pak/kom. M 8 x 160 0865540816 100 M 8 x 180 0865540818 50 M 8 x 200 0865540820 50 M10 x 80 0865541080 100 M10 x 100 0865541010 100 M10 x 120 0865541012 100 M10 x 140 0865541014 50 M10 x 160 0865541016 50 M10 x 180 0865541018 50 M10 x 200 0865541020 50 ▯ Za uvijanje i odvijanje hangar vijaka, navojnih šipki i ostalih navojnih elemenata bez prihvata. ▯ Uvijanje ili dodatno podešavanje delova za uvjanje u glavu nije potrebno. ▯ Kod uvijanja 3 valjka automatski zahvataju navoj vijka prila- gođavajući se dimenziji. Kod odvijanja valjci se automatski otvaraju i oslobađaju navoj. ▯ Sa 1/2” četvorougaonim nastavkom pogodno za račnu, odn. sa adapterom za električne odvijače. Adapter za alat za uvijanje Hangar vijaka Alat za uvijanje Hangar vijaka SRB - MWF - 03/08 - 07708 - © • OK-00109
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw