Wurth katalog proizvoda
08 Obrada materijala 797 IotograIija 1 IotograIija 2 dimenzije varijanta nosaÿ sa ÿiÿkom nosaÿ samolepljivi pak. meka 058660001 08660101 tvrda 058660011 058 60111 meka 058660002 058 60102 tvrda 058660012 058 60112 meka 058660003 ² tvrda 058660013 meka 058660004 058660104 1 tvrda 058660014 058660114 meka 058660005 1 ² tvrda 058660015 1 tvrda 0586703860* ² 1 M 14 unutrašnji navoj 1RVDÿL ]D EUXVQL SDSLU ]a suvi brusni papir z Za samolepljivi brusni papir ili sa ÿiÿak prihvatom. z Svi nosaÿi za brusni papir ojaÿani su staklenim vlaknima koja im daju izuzetnu izdrŤljivost. z Ulivena metalna ploÿica spreÿava ispadanje vijka za priÿvršúivanje (IotograIija 1). z Priÿvrsne ploÿe imaju otvor, tako da su u isporuku uvek ukljuÿeni po jedan vijak M 8 5/16”, kao i jedna priÿvrsna spona i 2 odstojne ploÿice (IotograIija 2). z Meka varijanta (Ťuta) tvrdoúe Shore 15-25 A posebno je pogodna za Iino do srednje Iino brušenje (cca. od granulacije 180). z Tvrda varijanta (crna) tvrdoúe Shore 20-40 A prikladna je za srednje Iino i vrlo grubo brušenje (cca. do granulacije 180). 1RVDÿ EUXVQRJ SDSLUD ]D VXYR L PRNUR EUXŊHQMH z Veoma pogodan za brušenje ivica. z Ruÿna varijanta. Dimenzije mm Br. art. Pak/kom. 109 x 49 x 49 0899700322 1 SRB - MWF - 05/08 - 06979 - © • OK-00925
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw