Wurth katalog proizvoda
03 Grejanje i sanitar 105 HANGAR VIJAK sa unutrašnjim prihvatom Materijal: čelik, pocinkovani Kvalitet: 4.6 Unutrašnji prihvat: TX Dimenzije mm Br. art. Pak/kom. M 6 x 50 – – 0232306050 100 M 6 x 60 – – 0232306060 100 M 8 x 50 – 25 0232308050 100 M 8 x 60 6 25 0232308060 100 M 8 x 80 6 25 0232308080 100 M 8 x 100 6 25 0232308100 100 M 8 x 120 6 25 0232308120 100 M 8 x 140 6 25 0232308140 50 M 8 x 160 6 25 0232308160 50 M 8 x 180 6 25 0232308180 50 M 8 x 200 6 25 0232308200 50 M 8 x 220 6 – 0232308220 50 M 10 x 60 8 25 0232310060 50 M 10 x 80 8 25 0232310080 50 M 10 x 100 8 25 0232310100 50 M 10 x 120 8 25 0232310120 50 M 10 x 140 8 25 0232310140 50 M 10 x 160 8 25 0232310160 50 M 10 x 180 8 25 0232310180 50 M 10 x 200 8 25 0232310200 50 M 10 x 220 8 – 0232310220 50 M 12 x 100 10 30 0232312100 50 SRB - MWF - 10/10 - 06352 - © • OK-00108
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw