Wurth katalog proizvoda
792 Tehniÿke karakteristike Primena $UL]RQD SHUIHFW Osnovne odlike brusnog papira ]a suvo brušenje AR,ZONA su: z lako skidanje sloja materijala uz stvaranje uniIormne površine. z velika dugotrajnost. z brušenje bez prašine zbog nove tehnologije usisavanja sa 7 otvora. z velika savitljivost papira i za grube granulacije idealna i za ruÿno brušenje. z specijalno projektovan papir za auto-lakirnice. z odliÿno brušenje i tvrdih gitova, prajmera i kompozitnih materijala z granulacija 40 - 80, brušenje poliester i gita sa plastikom z granulacija 80 - 320, naknadno brušenje ivica i Iinalno brušenje poliester i gita sa stakloplastikom z granulacija 80 - 120, naknadno brušenje ivica, brušenje Iilera z granulacija 150 - 320, Iinalno bušenje Iilera z granulacija 240 - 320, brušenje novih delova / prajmera z granulacija 240 - 400, brušenje novih delova / prajmera z granulacija 320 - 500, Iinalno bušenje Iilera z granulacija 320 - 600, oblikovanje Iilera z granulacija 500 - 600, matiranje laka z granulacija 800 - 2500, Iino brušenje / završno brušenje Tip zrna Aluminijum oksid Osnova granulacija 40 - 100 C-papir (120 g/m 2 ) granulacija 120 - 600 B-papir (100 g/m 2 ) granulacija 800 - 2500 PE-Iilm Vezivo sintetiÿka smola Nanos zrna granulacija 40 - 600 Ťuta granulacija 800 - 2500 plava SRB - 02/10 - 00032 - © • Boja: Ťuta Boja: plava Prihvat *ranulaFija 40 60 80 100 120 150 180 220 240 320 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 þiÿak Be] Broj artikla Ø 50mm bez rupa ; 055063400.. Ø 75mm bez rupa ; 055063410.. Ø 150 mm bez rupa ; 055063430.. Ø 150 mm 6 rupa spolja, 1 centralna ; 055063130.. Ø 150 mm 8 rupa spolja, 1 centralna, Festo ; 055063030.. 280x115 mm ; 055061431.. 230 x 280 mm ; 055061441.. 115 x 230mm 10-rupa ; 055061320.. 70x125mm 8-rupa ; 055061280.. 70x198mm 8-rupa ; 055061290.. 81 x 153mm 8-rupa ; 055061260.. 70 x 420mm 14-rupa ; 055061570.. Rolna 50m x 115mm ; 055062471.. Rolna 50m x 75mm ; 055062400.. Rolna 50m x 95mm ; 055062410.. Rolna 25m x 115 mm SOFT ROLL ; 055064421.. OK-00919
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw