Wurth katalog proizvoda
08 Obrada materijala 791 Pak./kom. 20 ÿistaÿ brusnih traka br. art. 089301 .*; EUXVQH SODWQHQH WUDNH =D REUDGX GUYHWD L PHWDOD Agresivno abra]ivno ]rno ]a z najveúe moguúe skidanje materijala, z malo zaÿepljenje, z dug radni vek, z ravnomeran i]gled površine nakon brušenja. Tip: z X-platno, z Aluminijum oksid (korund), z sintetiÿko smolno vezivo, z otvoren nanos zrna, z speFijalno talasasto ]atvar anje. 7UDNH za brušenje Karakteristike: z Osnova: Izuzetno Áeksibilna J- traka. z Vezivo : sintetiÿka smola. z Abraziv: Aluminijum oksid. z Pogodno za ORSY10 zidni nosaÿ. Tehniÿke karakteristike: z Ravnomerni nanos abraziva obezbeăuje uniIormnu obrušenu površinu . z Super Áeksibilan dizajn. z Nema ispadanja zrna , ÿak i uz pojaÿani pritisak i savijanje. Nosaÿ rolni, veúi sa 6 valjaka, bez šmirgli Br. art. 09561090 Pak /kom..: 1 Granulacija Širina rolne u mm DuŤina rolne u m Br. art. Pak./kom. 40 115 25 067411540 1 60 067411560 80 067411580 100 0674115100 120 0674115120 180 0674115180 Za mašinsku obradu masivnog drveta i Iurnira, posebno za mašine za ruÿno brušenje. Abrazivni materijal na tkanini se naÿelno koristi za brušenja proÀlisanih elemenata . Vrlo Áeksibilno izvoăenje je idealno za ovu vrstu posla. Naše trake za brušenje idealno ispunjavaju sve zahteve upotrebe. Primena: Dimenzije P 40 P 60 P 80 P 100 P 120 P 150 mm br. art. br. art. br. art. br. art. br. art. br. art. 65x410 0675040410 0675060410 0675080410 0675100410 0675120410 0675150410 75x480 0675040480 0675060480 0675080480 0675100480 0675120480 0675150480 75x533 0675040533 0675060533 0675080533 0675100533 0675120533 0675150533 100x560 0675040560 0675060560 0675080560 0675100560 0675120560 0675150560 100x610 0675040610 0675060610 0675080610 0675100610 0675120610 0675150610 100x860 ² 0675060860 0675080860 0675100860 0675120860 ² 105x620 0675040620 0675060620 0675080620 0675100620 0675120620 0675150620 110x620 0675040621 0675060621 0675080621 0675100621 0675120621 0675150621 SRB - 02/10 - 00055 - © • OK-00918
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw