Wurth katalog proizvoda
790 $EUD]LYQD WUDND ,]u]etno Áeksiblina abra]ivna traka ]a brušenje metala. z Izuzetno Áeksibila J traka. Prednosti: Î Izuzetno svojstvo cepanja. Cepanje bez napora, pravolinijsko u Ťeljenim pravcima, po širini i duŤini. z U potpunosti zalepljeno sintetiÿkom smolom. Prednosti: Î Dug radni vek. Odliÿno vezivanje zrna pod ekstremnim uslovima optereúenja, ÿak i kod brušenja u zoni ivica. Namena: Za dobijanje Àne ili hrapave površine, ÿišúenje posle mašinske obrade, brušenje pravih i zakrivljenih ivica, proÀla i lajsni, za uklanjanje răe kao i za obradu plastike. Upotreba: U oblasti metalopreraăivaÿke industrije, npr. konstrui- sanju i izradi steznih alata, mašinskom projektovanju, mašinskoj obradi, konstruisanju motora, u bravarskim radionicama, kod mehaniÿkih i elektriÿnih sistema vozila, u preduzeúima za projektovanje elektro opreme, kao i u preduzeúima koja se bave obradom aluminijuma i nerăajuúeg ÿelika. Materijali koji se obraăuju: Svi metali, obojeni metali, ÿelici, nerăajuúi ÿelici, liveni metali, legure aluminijuma i sve vrste plastika. Granulacija Table* Rolne: Kol. 1 = 50 m duŤine (RW = širina rolne) Koliÿina 230 x 280 mm Br. art. RW= 40 mm Br. art. RW = 50 mm Br. art. RW = 100 mm Br. art. RW = 120 mm Br. art. 40 067400040 067401040 067401140 067401240 067401340 50*/1 60 067400060 067401060 067401160 067401260 067401360 80 067400080 067401080 067401180 067401280 067401380 100 0674000100 0674010100 0674011100 0674012100 0674013100 120 0674000120 0674010120 0674011120 0674012120 0674013120 180 0674000180 0674010180 0674011180 0674012180 0674013180 240 0674 000240 0674010240 0674011240 0674012240 0674013240 320 0674000320 0674010320 0674011320 0674012320 0674013320 400 0674000400 0674010400 0674011400 0674012400 0674013400 7UDNH ]D EUXŊHQMH Karakteristike: • Osnova: Izuzetno Áeksibilna J- traka. • Vezivo : sintetiÿka smola. • Abraziv: Aluminijum oksid. • Pogodno za ORSY10 zidni nosaÿ. Tehniÿke karakteristike: • Ravnomerni nanos abraziva obezbeăuje uniIormnu obrušenu površinu • Super Áeksibilan dizajn. Nema ispadanja zrna , ÿak i uz pojaÿani pritisak i savijanje Primena : Za obradu obojenih metala i konstrukcionog ÿelika , kao i tvrdog drveta i Iurnira, posebno sa ruÿnim mašinama za brušenje. Abrazivni materijal na tkanini se naÿelno koristi za brušenja proÀlisanih elemenata. Zbog svoje ekstremne Áeksibilnosti je odliÿna za brušenje ivica, polupreÿnika, proÀla i Ťljebova. Granulacija Širina rolne u mm DuŤina rolne u m Br. art. Pak./kom. 40 115 19 067489940 1 60 21 067489960 80 25 067489980 100 26 0674899100 120 28 0674899120 180 28 0674899180 240 28 0674899240 320 28 0674899320 400 28 0674899400 SRB - 02/10 - 00053 - © • OK-00917
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw