Wurth katalog proizvoda
08 Obrada materijala 787 Za drvo TeKniÿke karakteristike Di]ajn Ŋmirgle z Za mašinsku obradu Iurniranog i punog drveta. z Šmirglanje ivica, oblina i ravnih delova. z Za ruÿnu i mašinsku obradu. z Uklanja velike koliÿine materijala. z Otvoreno rasejavanje. z Agresivno inicijalno i nastavljeno šmirglanje . z Ujednaÿen proIil šmirglanih površina bez ogrebotina. z Izvrsna završna obrada i nezagrejani izšmirglani delovi. z Nema ispadanja zrna z Dug radni vek Zrno 40–320: D-papir 150 g/m 2 Vezivni sistem: Velcro proizvodi standardna sintetiÿka smola Ostali proizvodi Áeksibilna sintetiÿka smola = 50 kom. = 100 kom. = 115 mm x 45 m x = 115 mm x 50 m dimen]ije di]ajn / rupa Prihvat /Br. art. Finoúa ]rna þiÿak be] 40 60 80 100 120 150 180 220 240 320 0581450 + + + + + + + + + 6 spolja 0581452 + + + + + + + + + 8 spolja 0581453 + + + + + + + + + Festo 8 0581475 + + + + + + + + + SSE-80 8 0581476 + + + + + + + + + 8 0581480 + + + + + + + + + 10 0581485 + + + + + + + + + 0581490 + + + + 0581495 + + + + + + + + + 6 0581498 + + + + + + + + 115 mm u širinu 50 m 0581415 + + + + + + [ [ [ 5DVSRQ DEUD]LYQLK PDWHULMDOD 6XYD ŊPLUJOD ]D GUYR SRB - MWF - 06/08 - 01648a - © • OK-00914
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw