Wurth katalog proizvoda
08 Obrada materijala 785 = KPE-Kvalitet (korund papir E) x = KPC – kvalitet (korund papir C) - Granulacija: 40 – 100 diskovi i luÿni - Granulacija: 120 – 280 diskovi, luÿni, rolne 40 – 150 rolne - gramaŤa papira / m 2 105 – 115gr.= C - papir - gramaŤa papira / m 2 200 – 250gr.= E – papir - vezivo od veštaÿke smole - vezivo od veštaÿke smole - Aluminijum oksid (oplemenjen korund) 3URJUDP EUXVQLK VUHGVWDYD 6XYL EUXVQL SDSLU ]D GUYR Oblast primene Brusni papir tip KPE & KPC • VisokoeÀkasno brusno sredstvo za ruÿno brušenje. • Posebno za drvo, u Ànoj granulaciji takoăe za mekše lakove,kao što je vodeni lak. • Visoka eÀkasnost brušenja i postojanost zahvaljujuúi vezivu od veštaÿke smole. dimenzije varijanta/ otvori sistem priÿvršúenja veliÿina granulacije ÿiÿak bez 40 60 80 100 120 150 180 220 240 280 8 0583531 + + + + X X X X X X 8 0583541 + + + + X X X X X X 8 spoljni 0583542 + + + + X X X X X X 0583550 + + + + X X X X X X 0583552 + + + + X X X X X X 0583553 + + + + X X X X X X 0583570 + + + + + 0583575 + + + + X X X X X X 0583576 + + + + X X X X X X 0583580 + + + + X X X X X X 0583585 + + + + X X X X X X 0583590 + + + + X X X X X X 0583595 + + + + X X X X X X 0583598 + + + + X X X X X X 0583115 0583215 + + + + X + X X X X X 6 unutrašnji Festo 8 SSE-80 8 8 10 6 115 mm x 50 m 8 spoljni SRB - MWF - 05/06 - 05152a - © • OK-00912
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw