Wurth katalog proizvoda
08 Obrada materijala 779 preÿnik mm prihvat mm max. br. obratja o/min br. art. pak. / kom. 115 22,22 11 000 05853115 10 125 10 000 05853125 150 8 500 05853150 5 dimenzije mm max. o/min preporuÿeni o/min br. art. pak. / kom. 60 x 13 22,2 11 000 0585320 5 dimenzije mm max. o/min br. art. pak. / kom. 100 x 100 4 000 0585310100 1 1DMORQVNL EUXVQL GLVN sa inteJrisanom osovinom ]a priKvat ˲ Za upotrebu na snaŤnim bušilicama, ÿeonim brusilicama i elastiÿnim radnim osovinama. ˲ Osovina za prihvat 6 x 40 mm. 1DMORQVNL EUXVQL GLVN sa inteJrisanim nosaÿem od staklo plastike ˲ Za direktnu montaŤu na ugaonu brusilicu – nisu potrebni dodatni nosaÿi brusnog diska. ˲ Brusni disk preÿnika 150 mm montira se na ugaonu brusilicu 180 mm. 1DMORQVNL EUXVQL YDOMDN ˲ Koristi se na mašini za satiniranje SM 100 br. art. 0702460 . ˲ Preÿnik otvora za prihvat je 19 mm, sa Ťljebom za osiguranje širine 6 mm. OpŊte napomene ]a be]bednu upotrebu ˲ Max. dozvoljena i preporuÿena brzina obrtanja pri radu ne sme se prekoraÿiti. ˲ Pri radu koristiti odgovarajuúu zaštitnu opremu kao što su, zaštita za uši, zaštitne naoÿare, zaštitne rukavice itd. ˲ Upozorenje: najlonski brusni materijal ne sme se koristiti za popreÿnu obradu ivica i rubova materijala, moguúa je samo poduŤna obrada ivica i rubova. ˲ Obavezno se pridrŤavajte uputstava za upotrebu. SRB - MWF - 10/08 - 04090 - © • OK-00906
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw