Wurth katalog proizvoda
Tip: Standardni korund ˨ Sintetiÿko smolasto vezivo visoke elsatiÿnosti. Prednost: Dug Ťivotni vek. ˨ (lektrostatiÿki nanos korunda Prednost: UniIormno skidanje materijala. Pogodno za brušenje materijala kao što su: þelik, oojeni metali, odlivci i $l legure. Br. Art. 0586991125 =a ruÿne elektro i pneumatske ugaone busilice sa navojnim prikljuÿkom M14. =a elektriÿne i baterijske bušilice sa osovinom 6mm Br. Art. 0586990115 2pŊte napomene ]a be]bedan rad Koristiti vulkanIiber brusni disk iskljuÿivo sa proverenim noseúim diskovima koji su u besprekornom stanju. Preÿnik vulkan Iiber brusnog diska ne sme biti veúi od preÿnika noseúeg pad-a za više od 10 S7$ND$RD,=OV$NO Brušenje Ťljebova nije dozvoljeno. Nikada ne raditi bez zaštitne opreme kao što su zaštitne naoÿare, rukavice itd. Ne skladištiti brusne diskove izloŤene direktnim sunÿevom zraÿenju, blizu izvora toplote, u vlaŤnim prostorima ili na podu. þuvati u originalnom pakovanju na temperaturi od 18 do –22°C i 45do–60 relativne vlaŤnosti. Otporan na cepanje, Ileksibilan brusni disk za upotrebu na elektro i pneumatskim ruÿnim ugaonim brusilicama sa max. obimnom brzinom do max. 80 m/sec. uz obav- ezno montiranje na odgovarajuúi gumeni nosaÿ pad . Otvor u centru diska preÿnika 22 mm sa popreÿnim prorezima uÿvršúenje . Noseúi material: vulkanizirana tkanina. – Granulacija 16–do 50: debljina 0.8 mm – Granulacija 60–do 120: debljina 0.6 mm Primena: Brušenje ivica i površina zakrivljenih i ravnih delova. Granulacije 16–do 40: Brušenje zavarenih spojeva, tvrdih lemova, taÿkastih varova, skidanje šponova nastalih pri seÿenju limova, ravnanje tragova kalupa na odlivcima i otkivcima. Granulacije 40–do 80: Fina obrada varova , poravnavanje ivica, brušenje limova i ostalih metalnih površina. – Granulacije 40–do 120: Skidanje rdje, naslaga stare boje, Iino brušenje pri povrav- ci auto limarije. Granulacija Ø 115mm Br. Art. Ø 125mm Br. Art. Pak. kom. 40 0580915940 0580925940 50 60 0580915960 0580925960 80 0580915980 0580925980 100 05809159100 05809259100 120 05809159120 05809259120 WURTH Standard Vulkan fiber brusni disk 1RVDĀ EUXVQRJ GLVND SHG OK-00904
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw