Wurth katalog proizvoda
08 Obrada materijala 777 Granul. Ø 115 mm Ø 125 mm Ø 180 mm pak./ br. art. br. art. br. art. kom. 16 058011516 058012516 058018016 24 058011524 058012524 058018024 30 058011530 058012530 058018030 36 058011536 058012536 058018036 40 058011540 058012540 058018040 50 50 058011550 058012550 058018050 60 058011560 058012560 058018060 80 058011580 058012580 058018080 100 0580115100 0580125100 0580180100 120 0580115120 0580125120 0580180120 Ø 115 mm Ø 125 mm Ø 180 mm pak./ kom. br. art. br. art. br. art. 0586580115 0586580125 0586580180 1 Granulacija Ø 115 mm Ø 125 mm pak./ br. art. br. art. kom. 36 0580511536 0580512536 40 0580511540 0580512540 60 0580511560 0580512560 50 80 0580511580 0580512580 120 0580511512 0580512512 Tip: Standardni korund ˨ Sintetiÿko smolasto vezivo visoke elsatiÿnosti. Prednost: Dug Ťivotni vek. ˨ (lektrostatiÿki nanos korunda Prednost: UniIormno skidanje materijala. Pogodno za brušenje materijala kao što su: þelik, oojeni metali, odlivci i $l legure. Tip: &irkonijumski korund Topsi]e ˨ (lektrostatiÿki nanos korunda Prednost: UniIormno skidanje materijala. ˨ Površinska prevlaka specialni cirkonijumski korund sa aktivnim vezivom i puniocima za hladjenje i visoko elastiÿni, Ileksibilni brusni disk. Prednosti: Visoka eIikasnost brušenja . Brušenje uz istovremeno hleăenje - ne ošteúuje se obradak. Dug Ťivotni vek. Nizak nivo buke. Oštri se trošeúi se Pogodno za brušenje materijala kao što su: Prohromski i vatrootporni ÿelici, ugljeniÿni ÿelici, kaljeni, obojeni metali, legure hrom nikla i sivi liv. Ømm Namenjen za br. art. pak./k . 115 Pneumatska ugaona brusilica 0709854054 1 br. art. 0703000854 125 SWS125 Power, br. art. 07024920 0702492001 Odgovarajuúi vijak za pritezanje 0702492002 180 SWS180 Power, br. art. 07024960 0702496001 Odgovarajuúi vijak za pritezanje 0702496002 230 SWS230 Power, br. art. 07024980 0702498001 Odgovarajuúi vijak za pritezanje 0702496002 1RVDÿ EUXVQRJ GLVND SHG ]ajedno sa ]ate]nom matiFom =a ruÿne elektro i pneumatske ugaone busilice sa navojnim prikljuÿkom M14. 2pŊte napomene ]a be]bedan rad Koristiti vulkanIiber brusni disk iskljuÿivo sa proverenim noseúim diskovima koji su u besprekornom stanju. Preÿnik vulkan Iiber brusnog diska ne sme biti veúi od preÿnika noseúeg pad-a za više od 10 S7$ND$RD,=OV$NO Brušenje Ťljebova nije dozvoljeno. Nikada ne raditi bez zaštitne opreme kao što su zaštitne naoÿare, rukavice itd. Ne skladištiti brusne diskove izloŤene direktnim sunÿevom zraÿenju, blizu izvora toplote, u vlaŤnim prostorima ili na podu. þuvati u originalnom pakovanju na temperaturi od 18 do –22°C i 45do–60 relativne vlaŤnosti. 9XONDQ ILEHU EUXVQL GLVN Otporan na cepanje, Ileksibilan brusni disk za upotrebu na elektro i pneumatskim ruÿnim ugaonim brusilicama sa max. obimnom brzinom do max. 80 m/sec. uz obavezno montiranje na odgovarajuúi gumeni nosaÿ pad . Otvor u centru diska preÿnika 22 mm sa popreÿnim prorezima uÿvršúenje . Noseúi material: vulkanizirana tkanina. – Granulacija 16–do 50: debljina 0.8 mm – Granulacija 60–do 120: debljina 0.6 mm Primena: Brušenje ivica i površina zakrivljenih i ravnih delova. Granulacije 16–do 40: Brušenje zavarenih spojeva, tvrdih lemova, taÿkastih varova, skidanje šponova nastalih pri seÿenju limova, ravnanje tragova kalupa na odlivcima i otkivcima. Granulacije 40–do 80: Fina obrada varova , poravnavanje ivica, brušenje limova i ostalih metalnih površina. – Granulacije 40–do 120: Skidanje rdje, naslaga stare boje, Iino brušenje pri povravci auto limarije. Standardni korund Cirkonijumski korund SRB - MWF - 10/08 - 03440 - © • OK-00903
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw