Wurth katalog proizvoda
776 ,]rada 5RWDFLRQD QDMORQVND ÿHWND Univerzalno primenljivi snaŤni diskovi za ÿišúenje za primenu na aksijalnim pneumatskim brusilicama ugaone i sa savitljivom Ileksibilnom osovinom kao i na pneumatskim ili elektriÿnim ugaonim brusilicama 115 mm kod 75 mm u sklopu sa prihvatnim drŤaÿem M14 . Primena: ˲ Uklanjanje Ťilavih, debelih i tankih slojeva kao što su boja, korozija, lepak, ostaci zaptivaÿa, oslojavanja ili zaprljanja na svim vrstama metala, ÿišúenje betona, prirodnog kamena i plastike. izrada ukupna duŤinamm br. art. pak./kom 6 mm osovina, za diskove ø 50 mm 058667302 6 mm osovina, za diskove ø 75 mm 058667303 1 M4 navoj, za diskove ø 75 mm 35 058667304 'rŤaÿ SriKvata ˨ /iveno i] jednoJ komada. Prednost: þekinje se ne razdvajaju. Ne postoji opasnost od povrede. Kontrolisan rad sa minimalnom bukom. ˨ -edinstveni Ťilav Å&8%,7521´ keramiÿki brusni materijal Jranulat . Prednost: Velika snaga rezanja, agresivnost i izuzetno dug radni vek bez potrebe jakog pritiskanja. ˨ PoJodno ]a rad do 25.000 obrt. min. Prednost: Koristi se na skoro svim ruÿnim mašinama. ˨ 9isok i ravnomeran steSen iskoriŊúenja do komSletne SotroŊnje FeloJ diska. Prednost: Smanjenje troškova. ˨ %e] alata ]aKvaljujuúi SriKvatu ]a br]u i]menu diska kod ¡ 50 mm i ¡ 75 mm. Prednost: -ednostavna i brza montaŤa. Mali troškovi opremanja. ˨ ,nteJrisani navoj M14 kod ¡ 115 mm. Prednost: Nije neophodan specijalni potporni tanjir - podloga. Smanjenje troškova. 50 Ø mm Prihvatni sistem max. obr/min. boja granul. br. art. pak/ kom. zelena 50 0673000505 Ťuta 80 0673000508 bela 120 0673000501 75 18.000 zelena 50 0673000755 5 Ťuta 80 0673000758 bela 120 0673000751 115 Navoj M14 za ugaone brusilice 12.000 zelena 50 0673001155 Ťuta 80 0673001158 bela 120 0673001151 SRB - MWF - 10/08 - 09255 - © • OK-00902
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw