Wurth katalog proizvoda
TRAKA ZA MONTAŽU CEVNIH INSTALACIJA U praktičnoj plastičnoj kutiji Br. artikla 09720 10012/ 19721208 09720 10017/19721708 0972010025 Dužina 10 10 10 Širina 12 mm 17 mm 25 mm Debljina materijala 0,7 mm 0,7 mm 0,7 mm Prečnik otvora 5,2 mm 6,5 mm 8,5 mm Razmak rupa 9 mm 15 mm 15 mm Opterećenje 1300 N 1600 N 2400 N Materijal Galvanizovani čelični lim 1.0226 Galvanizovani čelični lim 1.0226 Galvanizovani čelični lim 1.0226 Primena • Kačenje (npr. cevi, vazdušnih kanala) • Motiranje elektro/sanitarnih cevi kao i kablova za osvetljenje u betonu Napomena Ukoliko se optereti više od dozvoljenog, dolazi do pucanja trake. U obzir uzeti da opterećenje stvaraju I dinamička I toplotna opterećenja, stoga ih treba ubaciti u proračun. 03 Grejanje i sanitar 103 Jednostrano lepljiva bez zaštitne folije ▯ Za zaptivanje vazdušnih kanala i opreme. ▯ Ne sadrži silikone. širina trake mm debljina trake mm dužina trake m ukupno u kartonu mm br. art. pak./kom 9 4 20 100 087690904 100 12 4 20 100 087691204 100 15 4 20 100 087691504 100 15 3 20 100 087691503 100 Materijal polietilen Boja siva Lepak vrući lepak na bazi kaučuka Temperaturska otpornost -30 °C do + 80 °C Temperatura pri montaži min. +5 °C Vatrootpornost (DIN 4102) B2 ZAPTIVNA TRAKA ZA VAZDUŠNE KANALE SRB - MWF - 05/01 - 03279 - © • OK-00106
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw