Wurth katalog proizvoda
08 Obrada materijala 775 Ø sistem max.brz.obrt prepor.br.obrt boja Grain br. art. pak./ mm prihvata min -1 min -1 kom. 50 13,000 12,000 06732250 crna vrlo 10 75 11,000 10,000 gruba 06732275 kompatabilno sa 3M Roloc-sistemom Mini najlonski brusni disk: Primena: 'isk za grubo ÿiŊúenje za uklanjanje boje, truleŤi, răe, korozije, neÿistoúe i oksidiranih slojeva, lakova, starih premaza, veŊtaÿke smole, lepka, ostataka zaptivanja, ostataka cementa i betona, ÿiŊúenje i obradu pre i nakon bruŊenja. Materijal koji se obraăuje: Univerzalno se primenjuje na skoro svim materijalima. 6pecijalno za plemeniti ÿelik, ÿelik, obojene metale, drvo i plastiku. ,]rada: ˪Brusni materijal - granulat: silicijumkarbid. ˪Fleksibilna i otvorena runasta struktura. Prednost: • ,dealno prilagoăenje geometriji predmeta obrade. • 1ema zaÿepljivanja-slepjlivanja radne povrŊine sa ostatcima nastalih obradom. ˪1e sadrŤi metale podloŤne koroziji. Prednost: • Nema kontaminacije radnog materijala. Ø sistem max. br obrt prepor.br.obrt br. art. pak./ mm prihvata min -1 min -1 kom. 50 13,000 06732350 2,500–10,000 10 75 11,000 06732375 kompatabilno sa 3M Roloc-sistemom dimenzije naziv primena br. art. pak./ D x Š x V mm kom. pastazapoliranjebraon obojeni metali 0673241 100 x 35 x 17 5 pastazapoliranjeplava plemeniti ÿelik i 0673242 ÿelik izrada ukupna br. art. pak./ duŤina kom. 6 mm osovina, za diskove ø 50 mm 65 058657801 6 mm osovina, za diskove ø 75 mm 058657802 1 M14 navoj za diskove ø 75 mm 30 058657803 Mini diskoYi ]a Soliranje: Primena: Glaÿanje do visokog sjaja odnosno obrada svih materijala koji se mogu polirati upotrebom polir paste. Materijal koji se obraăuje: 6pecijalno za plemeniti ÿelik, ÿelik i obojene metale. 6SeFijalna uSutstYa ]a Jlaÿanje: ˲ Što je bolje predbruŊenje utoliko je jednostavnije i kraúe poliranje. 3otrebno je odabrati vrlo Iinu runastu ploÿu odn. predbruŊenje treba obaviti sa kompa- ktnom runastom ploÿom ili sa diskom granulacije 320 ili 400. ˲ Pastu za poliranje naneti dok mašina radi. ˲ 6vaki radni potez treba da usledi popreÿno ili koso u odnosu na prethodni. ˲ Da bi se spreÿili loši rezultati, ne mešati pastu za poliranje. ˲ Ukloniti ostatke paste na spoljnoj površini pomoúu sredstva za ÿišúenje koÿnica, npr. br. art. 08901087. ˲ VaŤno: ako se paŤljivo ne sprovode pojedinaÿni radni potezi, pojavljuju se greške na površini koje su izraŤenije kod poliranja. ˲ Preporuke za primenu su opšte vaŤeúe, zavisno od poÿetnog kvaliteta površine odnosno o visini zahteva u odnosu na krajnji rezultat. ˲ ,]YrŊiti SretKodne odnosno soSstYene eksSerimente 2SŊta uSutstYa ]a rad i be]bednost: ˲ Mala sredstva za brušenje trebalo bi koristiti pod uglom od 10 do 15Ý. ˲ Ne sme se prekoraÿiti maksimalni dozvoljen broj obrtaja. ˲ Raditi samo sa odgovarajuúom zaštitnom opremom, kao napr. zaštitne naoÿare, rukavice, zaštitnici za uši. ˲ Obratiti paŤnju na uputstva za upotrebu i bezbednost. Polir Saste ]a mini diskoYe PriKYatni adaSter drŤaÿ ]a mala brusna sredstva SRB - MWF - 10/08 - 07483 - © • OK-00901
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw