Wurth katalog proizvoda
774 Mini disk, brusni papir sa brzoizmenljivim prihvatom ● Za primenu na aksijalnim pneumatskim brusilicama (ugaone) i savitljivim osovinama. ● Diskovi ø 76 mm takodje se koriste na pneumatskim ili električnim ugaonim brusilicama 115 mm, u sklopu sa prihvatnim držačem M14. Mini fiber disk cirkonkorund Primena: Obrada zavarenih šavova, površinsko brušenje, otklanjanje laka i boje, oštrenje alata, malterisanje i gletovanje, obaranje ivica, obrada ivica i finalni radovi, skidanje rđe, naročito na teško dostupnim mestima. Materijal koji se obrađuje: Specijalno za plemenite čelike, legure hroma i nikla. Čelik legiran i nelegiran, građevinski čelik, alatni čelik, obojeni metali, liv, tvrda plastika i drvo. Izrada: ► Robusna tkanina od poliestera. Prednost: • Velika otpornost na kidanje. ►Specijalni postupak izrade: dodatni sloj specijalnog runastog materijala nanosi se na poleđinu diskova pod pritiskom i na visokoj temperaturi (lamini- ranje). Prednost: • Dodatna čvrstoća i stabilnost diskova. • Duži radni vek i veća snaga brušenja nego kod uobičajenih mini-fiber diskova. ø sistem max. prepor. granulacija br. art. pak./kom . mm prihvata br.obrt. br.obrt. min-1 min-1 kompatabilno 36 0580005036 sa 3M 40 0580005040 50 Roloc-sistemom 30,000 20,000 60 0580005060 80 0580005080 120 0580005012 50 36 0580007536 40 0580007540 75 20,000 12,000 60 0580007560 80 0580007580 120 0580007512 Ø sistem max. prepor. boja granulacija br. art. pak./ mm prihvata br.obrt. br.obrt. kom. min-1 min-1 kompatabilno crna gruba /100 0673205010 50 sa 3M 23,000 20,000 crv.braon srednja/ 180 0673205018 Roloc-sistemom plava fina /280 0673205028 siva v.fina / 400 0673205040 25 braon gruba /100 0673207510 75 18,000 12,000 crv.braon srednja/180 0673207518 plava fina /280 0673207528 siva v.fina /400 0673207540 Mini-runasti diskovi Primena: Čišćenje spoljnih površina, uklanjanje boje, rđe, nečistoće, oksidiranih slojeva, laki radovi obrade ivica, dekoracija spoljnih površina, glačanje zavarenih mesta bez prekomernog skidanja materijala, odstranjivanje brusnih brazda i ogrebotina, prevlaka i starih premaza. Materijal koji se obrađuje: Univerzalno se primenjuje za skoro sve materijale. Specijalno za plemeniti čelik, čelik, obojene metale, drvo i plastiku. Izrada: ►Granulacija gruba, srednja i fina: aluminijumoksid. ►Granulacija vrlo fina: silicijumkarbid. ►Otvorena, savitljiva struktura diska. Prednost: •Minimalno zagrevanje (hladno brušenje). • Nema začepljivanja-slepjlivanja radne površine sa ostatcima nastalih obradom. • Optimalna prilagodljivost predmetu obrade → ravnomerna struktura radne površine. • Ne sadrži metale koji podležu koroziji. Prednost: • Nema zagađenja radne površine. Mini-kompaktni runasti disk Primena: Fino brušenje i laka obrada ivica oblikovanih i preciznih mesta, zaobljenje ivica, dekoracija površine, priprema površina za poliranje, čišćenje i osvežavanje napr. oksidisanih mesinganih delova, čišćenje ostataka vezivnih materijala, uklanjanje epoksidne smole. Materijal koji se obrađuje: Univerzalno se koristi za skoro sve materijale. Specijalno za plemeniti čelik, čeliik, obojene metale, drvo i plastiku. Izrada: ►Brusni materijal - granulat: silicijumkarbid. ►Vrlo dug radni vek u odnosu na uobičajene runaste diskove. Prednost: • Smanjenje troškova. ►Otvorena, savitljiva runasta konstukcija prilagodljivog oblika. Prednost: • Nema podmazivanja, jednostavno i sigurno rukovanje, manje opiljaka i ravnomerna finalna obrada. ►Ne sadrži metale koji podležu koroziji. Prednost: • Nema zagađenja radne površine. ►Fleksibilna primena: diskovi ø 75 mm takođe se mogu koristiti sa malim prihvatnim držačem za diskove 50 mm. Prednost: Diskovi¸ 75 mm primenjuju se čeono i ravno. ►Upozorenje: smanjiti radni pritisak! Ø sistem max. prepor. boja granulacija br.art. pak. mm prihvata br.obrt. br.obrt. /kom. min-1 min-1 kompatabilno 0673215040 sa 3M 23,000 2.500- siva veoma fina 10 Roloc-sistemom 400-600 75 15.000 10.000 0673217040 SRB - MWF - 10/08 - 07482 - © • OK-00900
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw