Wurth katalog proizvoda
08 Obrada materijala 773 Primeri upotrebe Mini lamelarni brusni disk Cirkonijumski Mini lamelarni brusni disk sa brzo izmenljivim prihvatom za primenu na aksijal- nim pneumatskim brusilicama (ugaone) i sa savitljivom osovinom. Diskovi ø 76 mm takodje se koriste na pneumatskim ili električnim ugaonim brusilicama 115 mm, u sklopu sa prihvatnim držačem M14. Primena: ● Alternativno za brzo izmenljivi sistem - fiber diskovi, mali brusni diskovi, brusni kamenovi , cilindrični lamelarni brusni diskovi, bursno remenje, brusne kape itd. ● Obrada zavarenog šava, površinsko brušenje, otklanjanje lakova i boja, oštrenje alata, malterisanje i glačanje, obaranje ivica, obrada ivica i finalna obrada, skidanje korozije, naročito na teško dostupnim mestima. Materijal koji se obrađuje: Specijalno za plemeniti čelik, legure hroma i nikla, legirani i nelegirani čelik, konstrukcioni čelik, alatni čelik, obojene metale, liv, tvrdu plastiku i drvo. Izrada: Stabilna plastična podloga sa brzoizmenljivim prihvatom. Robustna fleksibil- na pamučna tkanina sa velikom otpornošću na kidanje. Flexi disk Cirkon korund (patentirano) ø 50 i 76 mm: fleksibilni mini lamelarni brusni disk sa brzo izmenljivim prihvatom za primenu na aksijalnim pneumatskim brusilicama (ugaone) i sa savitljivom (fleksibil- nom) osovinom. Diskovi ø 76 mm takoðe se koriste na pneumatskim ili električnim ugaonim brusili- cama, u sklopu sa prihvatnim držačem M14. ø 115 i 178 mm: Fleksibilni lamelarni brusni diskovi sa prihvatom 22,2 mm za pneu- matsku ili električnu ugaonu brusilicu. Primena: Kao i mini disk, ali dodatno: specijalno za konkavne / ispupčene površine, kao i za finalnu obradu, brušenje prelaza i profila. Materijal koji se obrađuje: Specijalno za plemeniti čelik, legure hroma i nikla, legirani i nelegirani čelik, konstrukcioni čelik, alatni čelik, obojene metale, liv, tvrdu plastiku i drvo. Izrada: ø 50 i 76 mm sa stabilnom plastičnom podlogom i brzoizmenljivim prihvatom. ø 115 i 178 mm sa višeslojnom podlogom od staklene tkanine i otvorom 22,2 mm. Robustna fleksibilna pamučna tkanina sa velikom otpornošću na kidanje. Ostale prednosti Mini- i Flexi diskova u odnosu na uporedne fiber diskove: ● Do 20-struko (15-struko) duži radni vek mini diskova (flexi diskova), naročito kod brušenja ivica.* ● Sve ostale prednosti lamelarnih brusnih diskova u odnosu na fiber diskove. ● Nije potrebno dodavati maziva. ● Hladnobrušenje, skoroda ne dolazi dopromene boje, naročito kod upotrebe flexi diskova. ● Višenamenski i širok spektar primene. ● Znatno finije spoljne površine sa istom granulacijom. ● Veća otpornost na kidanje kod brušenja uglova i ivica. ● Veći učinak uklanjanja strugotine. ● Kraće vreme obrade. Znatna ušteda vremena i troškova za opslužioca ! * Poređenje dužine radnog veka: postojeći fiber diskovi Mini / Flexi diskovi 20 :1 Set Mini-/Flexi-diskova br. art. 0578 01, 12-delni sadržaj set - a izrada ukupna duž. mm br.art. pak./kom 6 mm osovina, za diskove ø 50 mm 65 058657801 6 mm osovina, za diskove ø 76 mm 058657802 1 M4 navoj, za diskove ø 76 mm 30 058657803 Držač prihvata Primeri upotrebe br. art. br. art. pak. 0578605040 0578705040 kom. 0578605060 0578705060 0578605080 0578705080 1 0578607640 058657801 0578607660 058657802 0578607680 058657803 Ø mm prihvatni sistem otvor u mm max. obr./min. granulacija prav br. art. pak/ kom. 50 Kompatibilan sa 3M Roloc sistemom 30.000 40 0578705040 10 60 0578705060 80 0578705080 120 0578705012 76 20.000 40 0578707640 60 0578707660 80 0578707680 120 0578707612 115 22,23 13.300 40 0578711540 60 0578711560 80 0578711580 120 0578711512 ø sistem max. granulacija prav pak. mm prihvata obrt./min /kom. br.art. 36 0578605036 40 0578605040 50 30,000 60 0578605060 80 0578605080 120 0578605012 10 36 0578607636 40 0578607640 76 20,000 60 0578607660 80 0578607680 120 0578607612 kompatibil- no sa 3 M Roloc-sistem SRB - MWF - 10/08 - 09002 - © • OK-00899
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw